Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC AR400 normál hidraulikus sebesség-D-csatlakozó, aljzat fél | AG6RNT 46C610

ENERPAC AR400 rendszeres hidraulikus sebesség-D-csatoló, csatlakozó fél

Raktáron
Tétel: AG6RNT Modell: AR400Kereszthivatkozás: 46C610
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
€112.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
AnatómiaNői Fél
A méret3.09 "
B mérete2.53 "
C. mérete3/8 "NPTF
D dimenzió1.12 "
E méret0.94 "
F méret0.94 "
G dimension0.73 "
befejezKrómozott
Max. Áramlási sebesség462 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481809015

Termék részletek:

Az Enerpac AR400 csatlakozótest hidraulikus tömlők, szerelvények vagy egyéb alkatrészek csatlakoztatására szolgál a hidraulikus rendszerben. Megkönnyíti a hidraulikus rendszerek zökkenőmentes integrációját, lehetővé téve a hatékony folyadékszállítást és -vezérlést.

Jellemzők:

  • Az Enerpac AR400 csatlakozótest egy acél porvédő sapkával rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a szennyeződések elérjék a hidraulikus rendszert.
  • 7.6 liter/perc áramlási sebességet biztosít.
  • Ez a csatlakozótest akár 10000 psi nyomáson is működtethető.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora az Enerpac AR400 csatlakozótest menetmérete?

V. Ennek a csatlakozótestnek a menetmérete 3/8 hüvelyk átmérőjű, hüvelykenként 18 menettel.

K. Hogyan kell karbantartani az Enerpac AR400 csatlakozótestet?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozótestet, hogy nincs-e rajta kopás, sérülés vagy szivárgás jele.
  • Tisztítsa meg a csatlakozótestet, és távolítson el minden szennyeződést vagy törmeléket, amely felhalmozódhat a felületén.
  • Gondoskodjon a tengelykapcsoló test meneteinek és mozgó alkatrészeinek megfelelő kenéséről.
  • A korrózió elkerülése érdekében a csatlakozótestet tiszta és száraz környezetben tárolja.

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezA méretB méreteMax. Üzemi nyomásC. méreteD dimenzióE méretF méretÁr
ENERPAC AR650 normál hidraulikus csatoló, csatlakozó fél, 250-18 NPT | AE6THD ​​5UXE6 AR650Fényes--5000 psi----€230.48
ENERPAC AR630 normál hidraulikus csatoló, csatlakozó fél | AG6RNU 46C611 AR630Krómozott2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "€110.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC AR400 rendszeres hidraulikus sebesség-D-csatoló, csatlakozó fél
€112.00 /Mértékegység