Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC AR630 normál hidraulikus csatoló, csatlakozó fél | AG6RNU 46C611

ENERPAC AR630 normál hidraulikus csatoló, anya fél

Raktáron
Tétel: AG6RNU Modell: AR630Kereszthivatkozás: 46C611
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
€110.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
AnatómiaNői Fél
A méret2.61 "
B mérete1.72 "
C. mérete1/4 "NPTF
D dimenzió0.87 "
E méret0.81 "
F méret0.75 "
G dimension0.57 "
befejezKrómozott
Max. Áramlási sebesség462 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8481809015

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezA méretB méreteMax. Üzemi nyomásC. méreteD dimenzióE méretF méretÁr
ENERPAC AR650 normál hidraulikus csatoló, csatlakozó fél, 250-18 NPT | AE6THD ​​5UXE6 AR650Fényes--5000 psi----€230.48
ENERPAC AR400 normál hidraulikus sebesség-D-csatlakozó, aljzat fél | AG6RNT 46C610 AR400Krómozott3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "€112.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC AR630 normál hidraulikus csatoló, anya fél
€110.73 /Mértékegység