EMPIRE TV14G Ventilátor Turbina | AB9CYY 2C532

EMPIRE TV14G ventilátor turbina

Raktáron
Tétel: AB9CYY Típus: TV14GKereszthivatkozás: 2C532

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€271.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTurbina szellőző
AnyagHorganyzott acél alumínium merevítéssel
Teljes magasság19.75 "
Teljes szélesség22.75 "
IgényelAlap az új telepítésekhez
típusSzélvezérelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.71
Hajó magassága (cm)52.32
Hajó hossza (cm)60.2
Hajószélesség (cm)60.45
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csapágyrendszer (olaj nélküli bronz felső csapágy és alsó tolóerő golyóscsapágy)
    • Merevítés (külső)
    • CFM @ 4 MPH szél (700)
    • Torok Dia. (In.) (14)

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes magasságTeljes szélességÁr
EMPIRE TV06G Ventilátor Turbina 6in | AB9CYU 2C528 TV06GHorganyzott acél alumínium merevítéssel14.5 "12.75 "€187.16
EMPIRE TV08G Ventilátor Turbina 8in | AB9CYV 2C529 TV08GHorganyzott acél alumínium merevítéssel15 "14.25 "€207.95
EMPIRE TV10G ventilátor turbina | AB9CYW 2C530 TV10GHorganyzott acél alumínium merevítéssel16.25 "16.25 "€210.36
EMPIRE TV12G Ventilátor Turbina | AB9CYX 2C531 TV12GHorganyzott acél alumínium merevítéssel17 "19 "€216.80
EMPIRE TV16G ventilátor turbina | AB9CYZ 2C533 TV16GHorganyzott acél acél merevítéssel21.75 "25.5 "€545.64
EMPIRE TV18G Ventilátor Turbina | AB9CZA 2C534 TV18GHorganyzott acél acél merevítéssel24 "29 "€593.54
EMPIRE TV20G ventilátor turbina | AB9DAA 2C802 TV20GHorganyzott acél acél merevítéssel25 1 / 5 "31.625 "€603.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EMPIRE TV14G ventilátor turbina
€271.58 /Mértékegység