EMPIRE TV20G ventilátor turbina | AB9DAA 2C802

EMPIRE TV20G ventilátor turbina

Raktáron
Tétel: AB9DAA Típus: TV20GKereszthivatkozás: 2C802

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€603.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTurbina szellőző
AnyagHorganyzott acél acél merevítéssel
Teljes magasság25 1 / 5 "
Teljes szélesség31.625 "
IgényelAlap az új telepítésekhez
típusSzélvezérelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.24
Hajó magassága (cm)64.26
Hajó hossza (cm)75.69
Hajószélesség (cm)76.71
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csapágyrendszer (olaj nélküli bronz felső csapágy és alsó tolóerő golyóscsapágy)
    • Merevítés (külső)
    • CFM @ 4 MPH szél (1700)
    • Torok Dia. (In.) (20)

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes magasságTeljes szélességÁr
EMPIRE TV06G Ventilátor Turbina 6in | AB9CYU 2C528 TV06GHorganyzott acél alumínium merevítéssel14.5 "12.75 "€187.16
EMPIRE TV08G Ventilátor Turbina 8in | AB9CYV 2C529 TV08GHorganyzott acél alumínium merevítéssel15 "14.25 "€207.95
EMPIRE TV10G ventilátor turbina | AB9CYW 2C530 TV10GHorganyzott acél alumínium merevítéssel16.25 "16.25 "€210.36
EMPIRE TV12G Ventilátor Turbina | AB9CYX 2C531 TV12GHorganyzott acél alumínium merevítéssel17 "19 "€216.80
EMPIRE TV14G Ventilátor Turbina | AB9CYY 2C532 TV14GHorganyzott acél alumínium merevítéssel19.75 "22.75 "€271.58
EMPIRE TV16G ventilátor turbina | AB9CYZ 2C533 TV16GHorganyzott acél acél merevítéssel21.75 "25.5 "€545.64
EMPIRE TV18G Ventilátor Turbina | AB9CZA 2C534 TV18GHorganyzott acél acél merevítéssel24 "29 "€593.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EMPIRE TV20G ventilátor turbina
€603.63 /Mértékegység