Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK UTAGF1552JA Kefe nélküli egység csapágymotor ECM 1/10 LE | AE6QDY 5ULD2

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTAGF1552JA Kefe nélküli egység csapágymotor ECM 1/10 LE

Raktáron
Tétel: AE6QDY Modell: UTAGF1552JAKereszthivatkozás: 5ULD2
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
€286.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételECM egység csapágymotor
CsapágyakEgység
Test Dia.4.25 "
Csavar kör Dia.2-53 / 64 "
Kondenzátor szükségesNem
HázTeljesen zárt légterelés
KeretNem szabványos
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők1.0
HP1/10
Hz60
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely4.375 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésECM
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCWLE
Motoros alprogramHűtőszekrény / fagyasztó
Motor hővédelmekocsi
motor típusaECM
FelszerelésStud
Szerelési minta(4) # 10-32 csapok
Adattábla fordulat / perc1550
Kimeneti watt100
Teljes hossz7"
Fázis1
ForgásCWLE
RPM tartomány1501-1600
Tengely Dia.5 / 16 "
A tengely hossza2.625 "
Tengely tájolásaMinden szög
Tengely típusaLakás
Hővédelemkocsi
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.61
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8501402040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellForgásFeszültségÁr
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK UTAGF1551JA Kefe nélküli egység csapágymotor ECM 1/10 LE | AE6QDW 5ULD0 UTAGF1551JACWLE115€278.88
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK UTAGF1551JRA Kefe nélküli egység csapágymotor ECM 1/10 LE | AE6QDX 5ULD1 UTAGF1551JRACCWLE115€278.88
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK UTAGF1552JRA Kefe nélküli egység csapágymotor ECM 1/10 LE | AE6QDZ 5ULD3 UTAGF1552JRACCWLE230€286.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTAGF1552JA Kefe nélküli egység csapágymotor ECM 1/10 LE
€286.84 /Mértékegység