Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELVEX COM-611 Elektronikus fültok 25db Over-the-h Gra | AF4JEF 8Y316

ELVEX COM-611 elektronikus fültok, 25db over-the-h Gra

Raktáron
Tétel: AF4JEF Modell: COM-611Kereszthivatkozás: 8Y316
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
€80.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus fülvédő
színekSzürke
Füles muff stílusFej fölött
Zajcsökkentési besorolás NRR25 dB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8518302000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Kiegészítő bemenet (3.5 mm-es mono és sztereó plug-in, plusz 2.5 mm-es mono és sztereo plug-in aljzatok)
    • Rádió sáv típusa (kétirányú)

Termékváltozatok

TermékekModellAkkumulátor típusszínekZajcsökkentési besorolás NRRÁr
ELVEX COM-655 fejpánt fültokok szürke/fekete Nrr 25 Db | AC9TDH 3JUA5 COM-655(2) AAAFekete / szürke25 dB€151.23
ELVEX COM-660 fülvédő fejpánt Am/fm Red | AD2DWN 3NLA7 COM-660(2) AABurgundia22 dB€152.17
ELVEX COM-660R Elektronikus fültok 22db Over-the-h Green | AD2DWP 3NLA8 COM-660R(2) AA nikkel-fém-hidrátZöld22 dB€196.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELVEX COM-611 elektronikus fültok, 25db over-the-h Gra
€80.10 /Mértékegység