Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELVEX COM-655 fejpánt fültokok szürke/fekete Nrr 25 Db | AC9TDH 3JUA5

ELVEX COM-655 Fejpánt Fülvédők Szürke/fekete Nrr 25 Db

Raktáron
Tétel: AC9TDH Modell: COM-655Kereszthivatkozás: 3JUA5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€168.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus fülvédő
Akkumulátor típus(2) AAA
színekFekete / szürke
Füles muff stílusFej fölött
Zajcsökkentési besorolás NRR25 dB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.42
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8518302000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Kiegészítő bemenet (3.5 mm-es jack)

Termékváltozatok

TermékekModellAkkumulátor típusszínekZajcsökkentési besorolás NRRÁr
ELVEX COM-660 fülvédő fejpánt Am/fm Red | AD2DWN 3NLA7 COM-660(2) AABurgundia22 dB€169.09
ELVEX COM-660R Elektronikus fültok 22db Over-the-h Green | AD2DWP 3NLA8 COM-660R(2) AA nikkel-fém-hidrátZöld22 dB€196.99
ELVEX COM-611 Elektronikus fültok 25db Over-the-h Gra | AF4JEF 8Y316 COM-611-Szürke25 dB€80.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELVEX COM-655 Fejpánt Fülvédők Szürke/fekete Nrr 25 Db
€168.02 /Mértékegység