ELVEX

Szűrő

Biztonság

pneumatika

Biztonság Szűrő

FejvédelemTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kemény kalap kiegészítők

    Tartalmazza a gyors slot adaptereket, az univerzális slot adaptereket és a kalapos réslapokat, amelyek kompatibilis arcvédők és -ellenzők rögzítésére szolgálnak

  • Keménykalapos fülvédők

    Dielektromos fülvédők kemény kalapokra szerelve; Super Seal fülpárnákkal rendelkezik, amelyek csökkentik a verejtékképződést, és egyedi kivágással rendelkezik, amely bármilyen sisak pereméhez illeszkedik

  • Keménykalapos arcvédők
  • Hard Hat Arcvédő rögzítő tartozékok

    Tartalmaz nylon konzolokat a külső kiegészítők, például ernyők, napellenzők és fülvédők felszereléséhez a kompatibilis kemény kalapok peremére

  • Keménykalap

    Polipropilén / poliuretán hab abszorberekből készül, hogy a maximális kényelmet és a hő- és ütésállóságot biztosítsa. Előre telepített fülvédővel és képernyővédővel érkezik, amelyek szükség szerint megfordíthatók

HallásvédelemTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Elektronikus fülvédők és füldugók

    ANSI-kompatibilis hallásvédő készülékek puha PVC párnázattal és rozsdamentes acélvillával az extra kényelem és a fej alacsony nyomása érdekében. Két NRR változatban kapható AM / FM csatlakozással

  • Hallószalagok

    ANSI besorolású Gelcaps sorozatú hallószalagok, amelyek szilikon dugókkal védik a felhasználókat a 23 dB-ig terjedő zajszinttől

  • Hallásvédő kiegészítők

    Higiéniai és karbantartó készletek, amelyek egy pár cserelégpárnát és habbetétet tartalmaznak a fültokok hosszú távú hatékonysága érdekében

  • Újrafelhasználható füldugók

    Nagyon hangos zajok és idegen részecskék behatolása elleni védelemre szolgál; 25 dB-es NRR-rel és kontúrozott karimával rendelkezik a dugó maximális behelyezése érdekében

Szemvédelem és kiegészítőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Polarizált biztonsági szemüveg

    ANSI- és CE-kompatibilis polarizált biztonsági szemüveg karcálló polikarbonát lencsével, amely megvédi a szemet a vegyszerektől, az UV-sugaraktól és más káros részecskéktől. Legyen körbetekerhető vázszerkezete és körvonalazott, nem állítható temploma

  • Védőszemüveg

    Ködgátló, polikarbonát lencsékkel ellátott szemüvegek, amelyek megvédik a szemet a portól, a ködtől és a vegyi fröccsenéstől. Közvetett / nem szellőző üveg változatban kapható

  • Olvasószemüveg

    Bifokális és biztonsági olvasószemüveg, polikarbonátból készült páramentes lencsével. A +1.0 - +3.0 dioptria tartományban elérhető opciók tiszta, szürke / fekete keretek között

  • Biztonsági szemüveg

    ANSI tanúsítvánnyal rendelkező, egyforma kialakítású védőszemüveg beépített légszellőztető nyílásokkal a ködállóság érdekében, körbefutó templomok a kényelem érdekében és polikarbonát lencse a maximális ütés és fröccsenés ellen

ArcvédelemTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Arcvédő szerelvények

    27 NRR fülvédő nejlon hálós védőrésszel, melegen alkalmazható. A kényelem érdekében szellőzőnyílásokat és nyomáskioldó fejpántot tartalmaz

  • Arcvédő fejfedő

    Ideális arc- és fejvédelemhez olyan feladatokban, amelyek szikrákat és forgácsokat repülnek; racsnis felfüggesztéssel, izzadságpánttal és öt forgatható zárral rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az önbeállítást. Kompatibilis az Elvex arcvédővel, nylon / polietilén anyagból

  • Arcvédő csereellenzők

    Magában foglalja az arcvédő üvegeket, az arcvédő képernyővédőket és az ívvédőket kiváló minőségű optikai minőségű anyagból. Aszférikus kialakítású, a könnyű mozgás érdekében, és az univerzális lyukmintázat a pajzson, amely kompatibilis az összes népszerű fejfedővel

MunkaruházatTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Láncfűrész és védőlapok

    Az ASTM szabványnak megfelelő kopásálló szövetből készült nadrág, amely csökkenti a hő felhalmozódását, maximális rugalmasságot és vízállóságot kínál. Jellemzője a Prolar védőbetét, amely milliszekundumon belül beszorítja a motorfűrészt, csökkentve a sérülés súlyosságát

  • Munka mellények

    ASTM tanúsítvánnyal ellátott cipzáras mellények, amelyek a munkavállalók láthatóságának biztosítására gyenge megvilágítás mellett; a mellkas felső részén és a vállán Prolar párnázási rétegek találhatók, amelyek megvédik a visszarúgástól. Közepes / nagy / extra nagy méretben kapható

Az ELVEX-ről

Az Elvex, a Delta Plus leányvállalata, 1978 óta kínál kiváló minőségű ipari biztonsági kiegészítőket. A márka ANSI-kompatibilis elektronikus fülvédőket és dugókat, védőszemüveget és munkamellényeket kínál acél- és vegyiparban, építkezéseken, olaj- és gázipari alkalmazásokhoz. finomítók és szélerőművek. Az Elvex védőszemüvegek egy méretben használhatók, polikarbonát lencsével, UV-védelemmel és karcállósággal. Ezeket a szemüvegeket különböző keretekben, mintákban és színekben kínálják. Az Elvex fülvédők fejpárnája párnázott fülpoharakkal rendelkezik, amelyek tömítést hoznak létre a fülek körül, hogy védelmet nyújtsanak a halláskárosodáshoz vezető káros zajszint csillapításával. Különféle zajcsökkentési besorolású elektronikus és kemény kalap-fül muff változatban kaphatók. Az Elvex ANSI-kompatibilis arcvédõi ütésálló polikarbonátból, Lexanból vagy propionátból készülnek, hogy megvédjék az arcot a szikrától, a repülõ törmeléktõl és a vegyszerektõl. Válasszon az Elvex védősisakok, olvasószemüvegek és pótalkatrészek széles választékából Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek