ELOBAU L0CC005B01 szálkészlet, 3 tűs, 3 x 0.5/5 m méretű, PVC, tömítéssel

Cikkszám: CL7MTY Modell: L0CC005B01
€95.87 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStrand készlet
Kábel átmérője5.5 mm
Kábel átm. Megértés-0.2 mm és +0.2 mm között
Kábel hossza5 méter
Kábel anyagPVC
Csatlakozó típusaAMP-Superseal Buchse
Max. Működési hőmérséklet70 fok. C
Max. Tárolási hőm.70 fok. C
Min. Működési hőmérséklet-25 fok C
Min. Tárolási hőm.-25 fok C
Pinek száma3
A szálok száma3
Huzal keresztmetszet0.5 nm

Termékváltozatok

TermékekModellPinek számaKábel átmérőjeKábel hosszaA szálok számaHuzal keresztmetszetCsatlakozó típusaKapcsolattartó anyagMax. Tárolási hőm.Ár
ELOBAU L0CC000B01 szálkészlet, 3 tűs, 3 x 0.5/10 m méretű, PVC, tömítéssel | CL7MNN L0CC000B0135.3 - 5.7 mm10 méter30.5 nm---€136.48
ajánlatkérés
ELOBAU L0CC003B01 szálkészlet, 3 tűs, 3 x 0.5/3 m méretű, PVC, tömítéssel | CL7MRG L0CC003B0135.5 mm3 méter30.5 nmAMP-Superseal Buchse-70 fok. C€65.63
ajánlatkérés
ELOBAU L1FD005B szárkészlet Deutsch csatlakozóval, 6 tűs, 5 m-es méretű, PVC | CL7MYY L1FD005B67.5 mm5 méter60.75 négyzetméter mmDeutsch csatlakozó DT 06-6S aljzatRézötvözet/nikkel125 fok. C€90.57
ajánlatkérés
ELOBAU L1FD003B szálkészlet Deutsch csatlakozóval, 6 tűs, 3 m-es méretű, PVC | CL7NAT L1FD003B-7.5 mm3 méter6--Rézötvözet/nikkel125 fok. C€76.36
ajánlatkérés
ELOBAU L2DD005A szálkészlet erősítő csatlakozóval, 4 tűs, 0.75 mm négyzetméter. Terület, 5 m Méret | CL7NBV L2DD005A--5 méter--Molex-39-01-3043Réz ón mester ötvözet105 fok. C€45.21
ajánlatkérés
ELOBAU L2FD003A szálkészlet Molex csatlakozóval, 6 tűs, 0.75 mm négyzetméter. Méret, 3m Méret, PVC | CL7NEM L2FD003A--------€49.14
ajánlatkérés
ELOBAU L2JD003A szálkészlet erősítő csatlakozóval, 10 tűs, 0.75 mm négyzetméter. Méret, 3m Méret, PVC | CL7NEN L2JD003A--------€81.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU L0CC005B01 szálkészlet, 3 tűs, 3 x 0.5/5 m méretű, PVC, tömítéssel
€95.87 /Mértékegység