ELOBAU Strand készletek


Szűrő
Kábel átm. Megértés: -0.2 mm és +0.2 mm között , Kábel anyaga: PVC , Kábel mérete: 4 0.25 mm x mm , Kábel típusa: PVC , Max. Kábel hőm. Tartomány, fix telepítés: 80 fok. C , Max. Kábel hőm. Hatótáv, mozgás: 70 fok. C , Min. Kábel hőm. Hatótáv, mozgás: -5 fok C , Min. Kábel hőmérséklet-tartomány, fix telepítés: -40 fok C
StílusModellPinek számaKábel átmérőjeKábel hosszaA szálok számaHuzal keresztmetszetCsatlakozó típusaKapcsolattartó anyagMax. Tárolási hőm.Ár (ÁFA nélkül)
A
L2FD003A
--------€59.46
ajánlatkérés
A
L1FD003B
-7.5 mm3 méter6--Rézötvözet/nikkel125 ° C€92.39
ajánlatkérés
A
L2JD003A
--------€99.15
ajánlatkérés
A
L2LD003A
--3 méter120.75 négyzetméter mmMolex-39-01-3123Réz ón, ón105 ° C€110.69
ajánlatkérés
A
L2DD005A
--5 méter--Molex-39-01-3043Réz ón mester ötvözet105 ° C€54.71
ajánlatkérés
A
L0DC005B
--5 méter--AMP Superseal 282088-1Réz ón, ón125 ° C€77.93
ajánlatkérés
A
L2HD001A
--1 méter80.75 négyzetméter mm-Réz ón, ón-€50.13
ajánlatkérés
A
L0CC000B01
35.3 - 5.7 mm10 méter30.5 nm---€165.14
ajánlatkérés
A
L0CC003B01
35.5 mm3 méter30.5 nmAMP-Superseal Buchse-70 ° C€79.41
ajánlatkérés
A
L0CC005B01
35.5 mm5 méter30.5 nmAMP-Superseal Buchse-70 ° C€95.87
ajánlatkérés
A
L1FD005B
67.5 mm5 méter60.75 négyzetméter mmDeutsch csatlakozó DT 06-6S aljzatRézötvözet/nikkel125 ° C€109.59
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?