ELOBAU J3A7AA0A ujjvégű joystick, üzemi feszültség 10-30V DC, kimeneti jel 0,5-4,5V DC

Cikkszám: CL7MXL Modell: J3A7AA0A
€485.49 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételjoystick
Működtetés típusaEgy tengely
Kábel hossza0.3 méter
Csatlakozó típusaMini-Fit Jr.
Áramfelvétel15 mA
Elhajlás-20 fok +20 fokig.
lábszárvédő anyagaCR 45
Ház anyagaPBT
IP besorolásIP67
Max. Kar terhelése meghatározott karhosszúsággalX- és Y-Achse 50mm/150 N
Max. Működési hőmérséklet85 fok. C
Max. Üzemi feszültség30V DC
Max. Kimeneti jel4.5V DC
Max. Tárolási hőm.85 fok. C
Min. Terhelési ellenállás20000 Ohm
Min. Működési hőmérséklet-25 fok C
Min. Üzemi feszültség10V DC
Min. Kimeneti jel0.5V DC
Min. Tárolási hőm.-40 fok C
Szerelési típusfelülről csavarozva
teljesítmény1
Kimeneti jelHasonló
Kimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciója2.5V DC
Polaritás felcserélés elleni védelemIgen
Élettartam2000000
Tengely anyagaPBT
TechnológiaCsarnok

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Üzemi feszültségMűködtetés típusaCsatlakozó típusaKimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciójaTengely anyagaTechnológialábszárvédő anyagaTelepítésÁr
ELOBAU J3A6AA0A Fingertip Joystick, 4,5–5,5 V DC, Kimeneti jel 0.5–4.5 V DC | CL7MVR J3A6AA0A4.5V DCEgy tengely-2.5V DCPBTCsarnokCR 45alulról€328.25
ajánlatkérés
ELOBAU JFTA6C000BKK0001 Ujjhegyes joystick | CL7MWU JFTA6C000BKK00014.5V DCTöbb tengelyMini-Fit Jr.2.5V DCRozsdamentes acélCsarnokNBRalulról€293.94
ajánlatkérés
ELOBAU J3A1AA0A ujjvégű joystick, üzemi feszültség 10-30V DC, kimeneti jel 4–20 mA | CL7MYK J3A1AA0A10V DC-Mini Fit Jr.12 mAPolibutilén -tereftalátHelló-Alulról€401.23
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU J3A7AA0A ujjvégű joystick, üzemi feszültség 10-30V DC, kimeneti jel 0,5-4,5V DC
€485.49 /Mértékegység