ELOBAU 424A11A060 szögérzékelő, 60 fokos Ccw, 4–20 Ma

Cikkszám: CL7MNV Modell: 424A11A060
€296.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő
Működtető karNem
Szög mérési tartomány60 fok
CsapágyakGolyóscsapágy
Áramlat18 mA
Ház anyagaPBT
IP besorolásIP67
Max. Terhelési ellenállás250 Ohm
Max. Működési hőmérséklet85 fok. C
Max. Üzemi feszültség30V DC
Max. Kimeneti jel20 mA
Max. Tengelyterhelés100 N
Max. Tengelyterhelés, axiális50 N
Átlagos idő a kudarchoz101A
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Min. Üzemi feszültség10V DC
Min. Kimeneti jel4 mA
Kimenet száma1
teljesítmény4-20 mA
Kimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciója12 mA
Felbontás0.1 fok
JelsorozatCounter Clock Wise
Jelfrissítési arány2000 Hz
TechnológiaCsarnok
Nyomaték a csavarok rögzítéséhez2.5 Nm

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciójaCsapágyakÁramfelvételKimeneti jel max.Kimeneti jel min.Ház anyagaMax. Üzemi feszültségMax. Tengelyterhelés, axiálisÁr
ELOBAU 424A01A060 szögérzékelő, 60 fok, 4–20 Ma | CL7MNT 424A01A060-Siklócsapágy18 mA20 mA4 mAPolibutilén-tereftalát30V DC50 É, 0 É€231.55
ajánlatkérés
ELOBAU 424A16A060B szögérzékelő működtető karral, 60 fok jobbra balra, 5 V | CL7MYW 424A16A060B2.5V DCGolyóscsapágy8 mA4.5V DC0.5V DCPolibutilén-tereftalát5.5V DC50 N€245.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 424A11A060 szögérzékelő, 60 fokos Ccw, 4–20 Ma
€296.56 /Mértékegység