ELOBAU 424A01A060 szögérzékelő, 60 fok, 4–20 Ma

Cikkszám: CL7MNT Modell: 424A01A060
€280.18 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő
CsapágyakSiklócsapágy
Csatlakozó típusaAMP Superseal 1.5
Áramfelvétel18 mA
Ház anyagaPolibutilén-tereftalát
IP besorolásIP67
Terhelési ellenállás max.250 Ohm
Max. Üzemi feszültség30V DC
Max. Sugárirányú1 N
Max. Tengelyterhelés100 N
Max. Tengelyterhelés, axiális50 É, 0 É
Max. Tárolási hőm.85 fok. C
Min. Működési hőmérséklet-40 fok +85 fokig. C
Min. Üzemi feszültség10V DC
Min. Tárolási hőm.-40 fok C
Kimenet száma1
Kimeneti jel max.20 mA
Kimeneti jel min.4 mA
Felbontás0.1 fok
Jelfrissítési arány2000 Hz
TechnológiaCsarnok
Nyomaték a csavarok rögzítéséhez2.5 Nm
Tipikus linearitási hiba-1 fok +1 fokig

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciójaCsapágyakÁramfelvételKimeneti jel max.Kimeneti jel min.Ház anyagaMax. Üzemi feszültségMax. Tengelyterhelés, axiálisÁr
ELOBAU 424A11A060 szögérzékelő, 60 fokos Ccw, 4–20 Ma | CL7MNV 424A11A06012 mAGolyóscsapágy---PBT30V DC50 N€245.09
ajánlatkérés
ELOBAU 424A16A060B szögérzékelő működtető karral, 60 fok jobbra balra, 5 V | CL7MYW 424A16A060B2.5V DCGolyóscsapágy8 mA4.5V DC0.5V DCPolibutilén-tereftalát5.5V DC50 N€245.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 424A01A060 szögérzékelő, 60 fok, 4–20 Ma
€280.18 /Mértékegység