ELOBAU 424A10A030B szögérzékelő, 30 fokos Ccw, működtető karral, 1-5 V

Tétel: CL7NDD Típus: 424A10A030B
€318.29 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő
Szög mérési tartomány30 fok
CsapágyakGolyóscsapágy
Áramlat18 mA
Ház anyagaPBT
IP besorolásIP67
Max. Működési hőmérséklet85 fok. C
Max. Üzemi feszültség30V DC
Max. Kimeneti jel5V DC
Max. Tengelyterhelés100 N
Max. Tengelyterhelés, axiális50 N
Átlagos idő a kudarchoz133A
Min. Terhelési ellenállás20000 Ohm
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Min. Üzemi feszültség10V DC
Min. Kimeneti jel1V DC
Kimenet száma1
teljesítmény1 és 5V között
Kimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciója3V DC
Felbontás0.1 fok
JelsorozatCounter Clock Wise
Jelfrissítési arány2000 Hz
TechnológiaCsarnok
Nyomaték a csavarok rögzítéséhez2.5 Nm
Tipikus linearitási hiba-0.2 fok +0.2 fokig.

Termékváltozatok

TermékekModellTechnológiaSzög mérési tartományMax. Kimeneti jelMechanikus stopMin. Kimeneti jelteljesítményKimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciójaJelsorozatÁr
ELOBAU 424A11A030B szögérzékelő működtető karral, 30 fok jobbra balra, 4–20 mA | CL7MRN 424A11A030BHelló30 fok20 mANem4 mA4-20 mA12 mA-€263.05
ajánlatkérés
ELOBAU 424A06A030B szögérzékelő működtető karral, 30 fok jobbra balra, 5 V | CL7MWQ 424A06A030BCsarnok30 Deg. +120 fokig.4.5V DCVálasztható0.5V DC12.5V DCSzámláló óramutató járásával megegyező irányban (opcionális óramutató járásával megegyező irányban)€231.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 424A10A030B szögérzékelő, 30 fokos Ccw, működtető karral, 1-5 V
€318.29 /Mértékegység