ELOBAU 424A06A030B szögérzékelő működtető karral, 30 fok jobbra balra, 5 V

Cikkszám: CL7MWQ Típus: 424A06A030B
€280.18 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő
Működtető karválasztható
Szög mérési tartomány30 Deg. +120 fokig.
CsapágyakGolyóscsapágy
Csatlakozó típusaAMP Superseal 1.5
Áramfelvétel10 mA
Emc mezőgazdasági és erdészeti gépekImpulzus 5b, max. feszültség 35V (abszolút), C funkcionális állapot az 1. és 4. impulzushoz
Emc földmunka és épületépítő gépek (normál)Impulzus "terhelés dump", max. feszültség 35V (abszolút)
Ház anyagaPBT
IP besorolásIP67
Max. Működési hőmérséklet85 fok. C
Max. Üzemi feszültség30V DC
Max. Kimeneti jel4.5V DC
Max. Sugárirányú100 N
Max. Tengelyterhelés, axiális50 N
Max. Tárolási hőm.85 fok. C
Átlagos idő a kudarchoz133A
Mechanikus stopVálasztható
Min. Terhelési ellenállás20000 Ohm
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Min. Üzemi feszültség10V DC
Min. Kimeneti jel0.5V DC
Min. Tárolási hőm.-40 fok C
teljesítmény1
Kimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciója2.5V DC
Kimeneti feszültség0.5 és 4.5V között
Polaritás felcserélés elleni védelemIgen
Felbontás0.1 fok
JelsorozatSzámláló óramutató járásával megegyező irányban (opcionális óramutató járásával megegyező irányban)
Jelfrissítési arány2000 Hz
TechnológiaCsarnok
Hőmérsékleti együtthatótyp. - 250 ppm/K típusig. +250 ppm/K
Nyomaték a csavarok rögzítéséhez2.5 Nm

Termékváltozatok

TermékekModellTechnológiaSzög mérési tartományMax. Kimeneti jelMechanikus stopMin. Kimeneti jelteljesítményKimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciójaJelsorozatÁr
ELOBAU 424A11A030B szögérzékelő működtető karral, 30 fok jobbra balra, 4–20 mA | CL7MRN 424A11A030BHelló30 fok20 mANem4 mA4-20 mA12 mA-€263.05
ajánlatkérés
ELOBAU 424A10A030B szögérzékelő, 30 fokos Ccw, működtető karral, 1-5V | CL7NDD 424A10A030BCsarnok30 fok5V DC-1V DC1 és 5V között3V DCCounter Clock Wise€263.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 424A06A030B szögérzékelő működtető karral, 30 fok jobbra balra, 5 V
€280.18 /Mértékegység