ELOBAU 424A11A030B szögérzékelő működtető karral, 30 fok CCW, 4–20 mA

Cikkszám: CL7MRN Típus: 424A11A030B
€318.29 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő
Szög mérési tartomány30 fok
CsapágyakGolyóscsapágy
Csatlakozó típusaAMP Superseal 1.5
Ház anyagaPBT
IP besorolásIP67
Max. Axiális tengelyterhelés50N
Max. Terhelési ellenállás250 Ohm
Max. Működési hőmérséklet85 fok. C
Max. Üzemi feszültség30V DC
Max. Kimeneti jel20 mA
Max. Tengelyterhelés100 N
Max. Tárolási hőm.85 fok. C
Mechanikus stopNem
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Min. Üzemi feszültség10V DC
Min. Kimeneti jel4 mA
Min. Tárolási hőm.-40 fok C
Kimenet száma1
KezelőkarIgen
teljesítmény4-20 mA
Kimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciója12 mA
Fogyasztás18 mA
Felbontás0.1 fok
Fordított polaritásvédelemIgen
Rövidzárlati ellenállás GndIgen
Rövidzárlati ellenállás a tápellátáshozIgen
Jelfrissítési arány2000 Hz
TechnológiaHelló
Hőmérsékleti együtthatótyp. - 250 ppm/K típusig. +250 ppm/K
Nyomaték a csavarok rögzítéséhez2.5 Nm
Tipikus linearitási hiba-0.2 fok +0.2 fokig.
hullámformaCounter Clock Wise

Termékváltozatok

TermékekModellTechnológiaSzög mérési tartományMax. Kimeneti jelMechanikus stopMin. Kimeneti jelteljesítményKimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciójaJelsorozatÁr
ELOBAU 424A06A030B szögérzékelő működtető karral, 30 fok jobbra balra, 5 V | CL7MWQ 424A06A030BCsarnok30 Deg. +120 fokig.4.5V DCVálasztható0.5V DC12.5V DCSzámláló óramutató járásával megegyező irányban (opcionális óramutató járásával megegyező irányban)€231.55
ajánlatkérés
ELOBAU 424A10A030B szögérzékelő, 30 fokos Ccw, működtető karral, 1-5V | CL7NDD 424A10A030BCsarnok30 fok5V DC-1V DC1 és 5V között3V DCCounter Clock Wise€263.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 424A11A030B szögérzékelő működtető karral, 30 fok CCW, 4–20 mA
€318.29 /Mértékegység