ELOBAU 20001206 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, 5A, 10W

Tétel: CL7MVM Típus: 20001206
€136.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszókapcsoló
IP besorolásIP68
Kapcsolási áram0.5A
Kapcsolási teljesítmény12VA / 10W
Kapcsolási feszültség12 - 24 V AC / DC
Temp. Hatótávolság-25 fok +90 fokig. C

Termékváltozatok

TermékekModellMax. KapcsolóáramKapcsolatfelvételÚszó Dia.Max. KapcsolóerőMax. Kapcsolási feszültségMin. Működési hőmérsékletNyomásállóságAjánlott min. A közeg sűrűségeÁr
ELOBAU 205KS22D-5 úszókapcsoló, 48V, 25A, 3W | CL7MPM 205KS22D-5--------€120.31
ajánlatkérés
ELOBAU 201010-5 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, PVC, menet G3/8, 5m kábel | CL7MPT 201010-50.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 fok C3 bar0.7 g/cu.cm€111.89
ajánlatkérés
ELOBAU 201030-5 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, PVC, menet G3/8, 5m kábel | CL7MQY 201030-5--------€136.19
ajánlatkérés
ELOBAU 201020-5 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, 5m kábel | CL7MRH 201020-5--------€111.89
ajánlatkérés
ELOBAU 201820 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, Pvc, Menet G3/8, 1m kábel | CL7MTT 2018200.5A1B25 mm10W48V AC / DC-10 fok C3 bar0.7 g/cu.cm€102.77
ajánlatkérés
ELOBAU 200010-3 miniatűr úszókapcsoló, 48V, PVC, menet, 3m kábel | CL7MUQ 200010-30.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 fok C3 bar0.7 g/cu.cm€93.24
ajánlatkérés
ELOBAU 200010-5 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, PVC, menet, 5m kábel | CL7MUX 200010-50.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 fok C3 bar0.7 g/cu.cm€106.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 20001206 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, 5A, 10W
€136.13 /Mértékegység