ELOBAU 200010-5 miniatűr úszókapcsoló, 48V, PVC, menet, 5 m-es kábel

Tétel: CL7MUX Modell: 200010-5
€128.42 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszókapcsoló
Kábel hossza1 méter
Kábel anyagPVC
Kábel méretePG7
A kapcsolási funkció megváltoztatása az úszó elfordításávalIgen
Kapcsolatfelvétel1A
Úszó Dia.25 mm
Úszó anyagPVC
Ház anyagaPVC
Telepítésbelülről
Telepítés megnyitásaPG7
IP besorolásIP67 / IP68
Max. Működési hőmérséklet65 fok. C
Max. Kapcsolóáram0.5A
Max. Kapcsolóerő10W
Max. Kapcsolási feszültség48V AC / DC
Min. Működési hőmérséklet-10 fok C
Szerelési típusSzál
Kimeneti jelDigitális
Nyomásállóság3 bar
Ajánlott min. A közeg sűrűsége0.7 g/cu.cm
Emelkedő átmérője8 mm
Riser hossza43 mm
Felszálló anyagPVC
Kapcsolási pont funkcióEmelkedő szint
TechnológiaNád
Nyomaték2 Nm
VáltozatEgyenes

Termékváltozatok

TermékekModellMax. KapcsolóáramKapcsolatfelvételÚszó Dia.Max. KapcsolóerőMax. Kapcsolási feszültségMin. Működési hőmérsékletNyomásállóságAjánlott min. A közeg sűrűségeÁr
ELOBAU 205KS22D-5 úszókapcsoló, 48V, 25A, 3W | CL7MPM 205KS22D-5--------€120.31
ajánlatkérés
ELOBAU 201010-5 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, PVC, menet G3/8, 5m kábel | CL7MPT 201010-50.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 fok C3 bar0.7 g/cu.cm€111.89
ajánlatkérés
ELOBAU 201030-5 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, PVC, menet G3/8, 5m kábel | CL7MQY 201030-5--------€136.19
ajánlatkérés
ELOBAU 201020-5 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, 5m kábel | CL7MRH 201020-5--------€111.89
ajánlatkérés
ELOBAU 201820 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, Pvc, Menet G3/8, 1m kábel | CL7MTT 2018200.5A1B25 mm10W48V AC / DC-10 fok C3 bar0.7 g/cu.cm€102.77
ajánlatkérés
ELOBAU 200010-3 miniatűr úszókapcsoló, 48V, PVC, menet, 3m kábel | CL7MUQ 200010-30.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 fok C3 bar0.7 g/cu.cm€93.24
ajánlatkérés
ELOBAU 201120-5 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, PVC, menet G3/8, 5m kábel | CL7MVJ 201120-5--------€128.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 200010-5 miniatűr úszókapcsoló, 48V, PVC, menet, 5 m-es kábel
€128.42 /Mértékegység