WESTWARD Fúróprés


A nyugati irányú fúróprés satuja tartósan a megmunkáló munkaasztalokhoz rögzíthető, hogy a megmunkálás során pozícionálja és rögzítse a munkadarabokat. Ezek az egységek robusztus kialakításúak, így még a legnehezebb fúrási, menetfúrási és dörzsárazási műveletekhez is tökéletesek.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
10D731
€213.27
A
10D732
€284.70
A
10D733
€279.91
B
10D750
€254.43
B
10D752
€379.48
B
10D751
€317.61
A
10D734
€840.72
C
10D747
€264.68

Jellemzők

  • Állítható pofákkal rendelkeznek, amelyek nyithatók és zárhatók a szorítóerő csökkentése vagy növelése érdekében.
  • Tartalmaznak egy sima és egy függőleges / vízszintes hornyolt pofalemezt a szögletes és a kerek munkadarabok rögzítésére.
  • Oldalsó és elülső oldalfelületük többféle rögzítési pozíciót tesz lehetővé fúráshoz, menetfúráshoz vagy dörzsárazáshoz.
  • Széles alappal és két csavarsaruval rendelkeznek a gépasztalon való biztonságos rögzítéshez.
  • Ezek a satuk precíziósan vágott durva menetes beállító csavarral rendelkeznek, hogy kezeljék az egyirányú nagy tolóerőket, és könnyen lecsavarhatóak az ellenkező irányban.
  • Modellek, mint pl 10D740, forgatható alapkialakítása lehetővé teszi a 360 fokos elforgatást.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a célja az álló bázisnak?

A rögzített talpazatú fúrósatukkal a munkadarabot bármilyen asztallap felületén stabilan meg lehet tartani. Ez az alaptípus ideális kritikus munkadarabokhoz, amelyek fúrás, menetfúrás vagy dörzsárazás során a legnagyobb körültekintést igényelnek.

Mi a funkciója a csap rögzítő karjának?

A csapos rögzítőkarok felemelhetők vagy leengedhetők, hogy a fúrósatukat a munkadarabhoz képest megszorítsák vagy meglazítsák.

Miből készülnek a satu?

A Westward satu nagy teherbírású alumíniumból készül, amely rozsda- és korrózióálló, és ellenáll a magas hőmérsékletnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?