ELMO RIETSCHLE VCB-20 vákuumszivattyú 1-1 / 2 LE 13.0 Cfm 115 / 230v | AE4JFM 5KY77

ELMO RIETSCHLE VCB-20 vákuumszivattyú 1-1/2 LE 13.0 Cfm 115/230v

Raktáron
Tétel: AE4JFM Modell: VCB-20Kereszthivatkozás: 5KY77

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,858.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszivattyú
AC erősítők0.5/7.5
BallasztGáz
Elmozdulás13.0 cfm
SzűrőFinom háló
befejezEzüst / szürke metál
HP1.5
Max. dBA64
motor típusaTEFC folyamatos szolgálat
NPT bemenet1 / 2 "
Olajkapacitás12.8 oz.
Teljes magasság7 1 / 16 "
Teljes hossz16.125 "
Teljes szélesség9 5 / 16 "
Fázis1
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414100000
Származási országDE

Termék részletek:

    • Végvákuum (29.90 "Hg)
    • Almárka: RIETSCHLE THOMAS

Termékváltozatok

TermékekModellOlajkapacitásAC erősítőkElmozdulásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességFázisFeszültségÁr
ELMO RIETSCHLE VC-100 vákuumszivattyú 5 LE 29.9 hüvelyk. Hg 71.0 cfm | AC7BPD 36Z456 VC-10096 oz.16.271.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3200€13,580.02
ELMO RIETSCHLE VC-50 vákuumszivattyú 2 LE 35.0 cfm | AE4JFN 5KY79 VC-5096 oz.6.2/3.135.0 cfm10.5 "23.75 "13.125 "3230/460€9,261.79
ELMO RIETSCHLE VC-75 vákuumszivattyú 3 LE 29.90 hüvelyk Hg 49.0 Cfm | AE4JFP 5KY80 VC-7596 oz.8.5-8.2/4.149.0 cfm10.5 "26 1 / 16 "13.125 "3208-230/460€11,239.45
ELMO RIETSCHLE VC-100 vákuumszivattyú 5 LE 29.90 hüvelyk Hg 71.0 Cfm | AE4JFQ 5KY81 VC-100128 oz.14.2/7.171.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3230/460€12,845.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELMO RIETSCHLE VCB-20 vákuumszivattyú 1-1/2 LE 13.0 Cfm 115/230v
€6,858.96 /Mértékegység