ELMO RIETSCHLE VC-100 vákuumszivattyú 5 LE 29.9 hüvelyk. Hg 71.0 cfm | AC7BPD 36Z456

ELMO RIETSCHLE VC-100 vákuumszivattyú 5 LE 29.9 hüvelyk. Hg 71.0 cfm

Raktáron
Tétel: AC7BPD Modell: VC-100Kereszthivatkozás: 36Z456

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,580.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszivattyú
AC erősítők16.2
BallasztIgen
Elmozdulás71.0 cfm
Szűrőbelső
befejezFestett
HP5
Hz60
Max. dBA69
motor típusaTEFC
NPT bemenet1.5 "
Olajkapacitás96 oz.
Teljes magasság11 13 / 16 "
Teljes hossz30.25 "
Teljes szélesség16 "
Fázis3
RPM1800
Feszültség200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.5
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8414100000
Származási országDE

Termék részletek:

    • Végvákuum (29.9 "Hg)
    • Végső nyomás Torr (0.375)

Termékváltozatok

TermékekModellOlajkapacitásAC erősítőkElmozdulásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességFázisFeszültségÁr
ELMO RIETSCHLE VCB-20 vákuumszivattyú 1-1 / 2 LE 13.0 Cfm 115 / 230v | AE4JFM 5KY77 VCB-2012.8 oz.0.5/7.513.0 cfm7 1 / 16 "16.125 "9 5 / 16 "1115/230€6,858.96
ELMO RIETSCHLE VC-50 vákuumszivattyú 2 LE 35.0 cfm | AE4JFN 5KY79 VC-5096 oz.6.2/3.135.0 cfm10.5 "23.75 "13.125 "3230/460€9,261.79
ELMO RIETSCHLE VC-75 vákuumszivattyú 3 LE 29.90 hüvelyk Hg 49.0 Cfm | AE4JFP 5KY80 VC-7596 oz.8.5-8.2/4.149.0 cfm10.5 "26 1 / 16 "13.125 "3208-230/460€11,239.45
ELMO RIETSCHLE VC-100 vákuumszivattyú 5 LE 29.90 hüvelyk Hg 71.0 Cfm | AE4JFQ 5KY81 VC-100128 oz.14.2/7.171.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3230/460€12,845.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELMO RIETSCHLE VC-100 vákuumszivattyú 5 LE 29.9 hüvelyk. Hg 71.0 cfm
€13,580.02 /Mértékegység