ELMO RIETSCHLE VC-50 vákuumszivattyú 2 LE 35.0 cfm | AE4JFN 5KY79

ELMO RIETSCHLE VC-50 vákuumszivattyú 2 LE 35.0 cfm

Raktáron
Tétel: AE4JFN Modell: VC-50Kereszthivatkozás: 5KY79

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,261.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszivattyú
AC erősítők6.2/3.1
BallasztGáz
Elmozdulás35.0 cfm
SzűrőFinom háló
befejezEzüst / szürke metál
HP2
Hz60
Max. dBA67
motor típusaTEFC folyamatos szolgálat
NPT bemenet1.25 "
Olajkapacitás96 oz.
Teljes magasság10.5 "
Teljes hossz23.75 "
Teljes szélesség13.125 "
Fázis3
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.85
Hajó magassága (cm)43.69
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)80.77
HS-kód8414100000
Származási országDE

Termék részletek:

Az Elmo Rietschle VC-50 vákuumszivattyú egy olajjal elárasztott forgószivattyú, amelyet zárt rendszerek kiürítésére vagy állandó vákuum fenntartására használnak. Ezt a szivattyút az orvosi, élelmiszer- és italipari, elektronikai és fafeldolgozó iparban használják levegőmolekulák eltávolítására.

Jellemzők:

  • Az Elmo Rietschle VC-50 vákuumszivattyú mikroszűrővel rendelkezik a szívóoldalon és olaj- és páraleválasztóval a kimeneten, hogy biztosítsa az olaj visszatérését az olajrendszerbe.
  • Karimás háromfázisú TEFC motorral rendelkezik a folyamatos működés érdekében alacsony hőtermelési sebesség mellett.
  • Ez a vákuumszivattyú hangpajzsba van burkolva a csendes működés érdekében.
  • A szivattyúház és a motor között van egy ventilátor, amely lehűti a szivattyúházban lévő levegőt, valamint a keringtető olajat.
  • Ez a szivattyú tartalmaz egy beépített visszacsapó szelepet, amely megakadályozza, hogy a kiürített rendszer légtelenítése után a szivattyú leálljon.
  • Ebben a szivattyúban gáz ballasztszelep van felszerelve, hogy elkerülje a vízgőz kondenzációját a szivattyúban.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • EN 1012-2:1996+A1:2009

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen gyakran kell ezt a vákuumszivattyút olajozni?

V. 500 üzemóra után el kell végezni az első olajcserét. Az első szervizelést követően 500-2000 üzemóránként olajcserét igényel.

K. Mi ennek a vákuumszivattyúnak az üzemi hőmérséklet-tartománya?

A. 53-104 Fahrenheit-fok.

K. Mekkora ennek a vákuumszivattyúnak az olajkapacitása?

A. 96 oz.

Termékváltozatok

TermékekModellOlajkapacitásAC erősítőkElmozdulásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességFázisFeszültségÁr
ELMO RIETSCHLE VC-100 vákuumszivattyú 5 LE 29.9 hüvelyk. Hg 71.0 cfm | AC7BPD 36Z456 VC-10096 oz.16.271.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3200€13,580.02
ELMO RIETSCHLE VCB-20 vákuumszivattyú 1-1 / 2 LE 13.0 Cfm 115 / 230v | AE4JFM 5KY77 VCB-2012.8 oz.0.5/7.513.0 cfm7 1 / 16 "16.125 "9 5 / 16 "1115/230€6,858.96
ELMO RIETSCHLE VC-75 vákuumszivattyú 3 LE 29.90 hüvelyk Hg 49.0 Cfm | AE4JFP 5KY80 VC-7596 oz.8.5-8.2/4.149.0 cfm10.5 "26 1 / 16 "13.125 "3208-230/460€11,239.45
ELMO RIETSCHLE VC-100 vákuumszivattyú 5 LE 29.90 hüvelyk Hg 71.0 Cfm | AE4JFQ 5KY81 VC-100128 oz.14.2/7.171.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3230/460€12,845.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELMO RIETSCHLE VC-50 vákuumszivattyú 2 LE 35.0 cfm
€9,261.79 /Mértékegység