ELKAY EHFSA8L1Z vízhűtő fali tartó 7.6 Gph | AB2JMB 1MCE5

ELKAY EHFSA8L1Z vízhűtő fali tartó 7.6 Gph

Raktáron
Tétel: AB2JMB Típus: EHFSA8L1ZKereszthivatkozás: 1MCE5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,994.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízhűtő
Hideg víz kapacitása7.6 sebesség / óra
színekVilágos szürke gránit
TeljesítésHozzáférhetőség, ólom, vízminőség, elektromos, mechanikus
Kompresszor HP1/4
Mélység18.75 "
Teljes terhelésű erősítők4A
Magasság23.88 "
Beltéri / kültéri / beltéri / kültériszobai
Beömlőnyílás3/8 "Cső OD
Szerelési típusFal
MűveletPush Bar
hűtő134A (CFC mentes)
RegulatorFolyamatos árammagasságot tart fenn 20–105 psi nyomáson
Feszültség115 VAC
Vízhőmérséklet50 fok F
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)65.53
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8418690120
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vízelvezető csatlakozás (1-1 / 4 ")
    • Szintek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságSzélességÁr
ELKAY EZS8L ​​vízhűtő 8 Gph | AB2YZD 1PX54 EZS8LSzürke19 "19 13 / 16 "18.38 "€1,286.36
ELKAY EZSTL8LC vízhűtő 8 Gph | AB2YZE 1PX55 EZSTL8LCSzürke19 "25 5 / 16 "36.437 "€2,296.80
ELKAY EMABF8L vízhűtő fali tartó 8 Gph 20 7/16 In | AC2JDK 2KLF1 EMABF8LSzürke18.625 "20.437 "18.25 "€1,387.22
ELKAY EMABFTL8LC vízhűtő fali tartó 8 Gph 36 1/8 hüvelyk magasság | AC2JDL 2KLF2 EMABFTL8LCSzürke18.625 "27.25 "36.125 "€2,138.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKAY EHFSA8L1Z vízhűtő fali tartó 7.6 Gph
€1,994.90 /Mértékegység