ELKAY EMABF8L vízhűtő fali tartó 8 Gph 20 7/16 In | AC2JDK 2KLF1

ELKAY EMABF8L vízhűtő fali tartó 8 Gph 20 7/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2JDK Modell: EMABF8Lkereszthivatkozás: 2KLF1 / 49T432, 49T433, 49T434

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,387.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízhűtő
Hideg víz kapacitása8 sebesség / óra
színekSzürke
TeljesítésHozzáférhetőség, ólom, vízminőség, elektromos, mechanikus
Kompresszor HP1/4
Mélység18.625 "
Teljes terhelésű erősítők4A
Magasság20.437 "
Beltéri / kültéri / beltéri / kültériszobai
Beömlőnyílás3/8 "Cső OD
Szerelési típusFal
MűveletPush Bar
hűtő134A (CFC mentes)
RegulatorBeépített áramlás, állandó áramlási magasságot tart fenn 20-105 psi vezetéknyomás mellett
Feszültség115 VAC
Vízhőmérséklet50 fok F
Szélesség18.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.45
Hajó magassága (cm)67.06
Hajó hossza (cm)51.05
Hajószélesség (cm)52.32
HS-kód8418690120
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vízelvezető csatlakozás (1-1 / 4 ")
    • Szintek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságSzélességÁr
ELKAY EHFSA8L1Z vízhűtő fali tartó 7.6 Gph | AB2JMB 1MCE5 EHFSA8L1ZVilágos szürke gránit18.75 "23.88 "18 "€1,994.90
ELKAY EZS8L ​​vízhűtő 8 Gph | AB2YZD 1PX54 EZS8LSzürke19 "19 13 / 16 "18.38 "€1,286.36
ELKAY EZSTL8LC vízhűtő 8 Gph | AB2YZE 1PX55 EZSTL8LCSzürke19 "25 5 / 16 "36.437 "€2,296.80
ELKAY EMABFTL8LC vízhűtő fali tartó 8 Gph 36 1/8 hüvelyk magasság | AC2JDL 2KLF2 EMABFTL8LCSzürke18.625 "27.25 "36.125 "€2,138.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKAY EMABF8L vízhűtő fali tartó 8 Gph 20 7/16 hüvelyk
€1,387.22 /Mértékegység