Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELESA M.843/200-SST-M8 Clean Antimikrobiális hídfogantyú fényes | AA6YNC 15E737

ELESA M.843/200-SST-M8 Clean Antimikrobiális hídfogantyú fényes

Raktáron
Tétel: AA6YNC Modell: M.843/200-SST-M8 CleanKereszthivatkozás: 15E737

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€76.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAntimikrobiális híd fogantyú
színekfehér
befejezGlossza
Grip Dia.3 / 4 "
Grip magasság1-43 / 64 "
Markolat hossza5-1 / 2 "
hardverNem számít
Névleges terhelés (I / N)N
AnyagTechnopolimer
A furatközpont középre szerelése7"
Szerelési típus303 rozsdamentes acél főnök
Működési hőmérséklet.-30 foktól 120 fokig F
Teljes hossz7.875 "
Teljes szélesség1.125 "
Vetítés2.375 "
Csavar méretM8
Menetmélység1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3926902500
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszszínekbefejezTeljes szélességVetítésCsavar méretGrip Dia.hardverÁr
ELESA EBP.140-8-C1 SAN Antimikrobiális hídfogantyú matt | AA6YMU 15E729 EBP.140-8-C1 SAN5 43 / 64 "FeketeMatte1"1.5 "21/6421 / 64 "Beleértve€34.92
ELESA M.843/140-SST-M8 Clean Antimikrobiális hídfogantyú fényes | AA6YNB 15E736 M.843 / 140-SST-M8 Tiszta5.437 "fehérGlossza1.125 "2.125 "M825 / 32 "Nem számít€55.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELESA M.843/200-SST-M8 Clean Antimikrobiális hídfogantyú fényes
€76.18 /Mértékegység