Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELESA M.843/140-SST-M8 Clean Antimikrobiális hídfogantyú fényes | AA6YNB 15E736

ELESA M.843/140-SST-M8 Clean Antimikrobiális hídfogantyú fényes

Raktáron
Tétel: AA6YNB Modell: M.843/140-SST-M8 CleanKereszthivatkozás: 15E736

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€55.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAntimikrobiális híd fogantyú
színekfehér
befejezGlossza
Grip Dia.25 / 32 "
Grip magasság1-21 / 64 "
Markolat hossza3"
hardverNem számít
Névleges terhelés (I / N)N
AnyagTechnopolimer
A furatközpont középre szerelése4-39 / 64 "
Szerelési típus303 rozsdamentes acél főnök
Működési hőmérséklet.-30 foktól 120 fokig F
Teljes hossz5.437 "
Teljes szélesség1.125 "
Vetítés2.125 "
Csavar méretM8
Menetmélység1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)14.61
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3926902500
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszszínekbefejezTeljes szélességVetítésCsavar méretGrip Dia.hardverÁr
ELESA EBP.140-8-C1 SAN Antimikrobiális hídfogantyú matt | AA6YMU 15E729 EBP.140-8-C1 SAN5 43 / 64 "FeketeMatte1"1.5 "21/6421 / 64 "Beleértve€34.92
ELESA M.843/200-SST-M8 Clean Antimikrobiális hídfogantyú fényes | AA6YNC 15E737 M.843 / 200-SST-M8 Tiszta7.875 "fehérGlossza1.125 "2.375 "M83 / 4 "Nem számít€76.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELESA M.843/140-SST-M8 Clean Antimikrobiális hídfogantyú fényes
€55.71 /Mértékegység