Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELESA EBP.140-8-C1 SAN Antimikrobiális hídfogantyú matt | AA6YMU 15E729

ELESA EBP.140-8-C1 SAN Antimikrobiális hídfogantyú matt

Raktáron
Tétel: AA6YMU Modell: EBP.140-8-C1 SANKereszthivatkozás: 15E729

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAntimikrobiális híd fogantyú
színekFekete
befejezMatte
Grip Dia.21 / 64 "
Grip magasság1"
Markolat hossza3-43 / 64 "
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)N
AnyagTechnopolimer
A furatközpont középre szerelése4-21 / 32 "
Szerelési típusLyukakon átmenetlenül
Működési hőmérséklet.-30 foktól 130 fokig F
Teljes hossz5 43 / 64 "
Teljes szélesség1"
Vetítés1.5 "
Csavar méret21/64
Vert. Szerelő furat Ctr. a Ctr.4-43 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országIT

Termék részletek:

    • Külső rögzítő furat Ctr. a Ctr. (4-43 / 64 ")

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszszínekbefejezTeljes szélességVetítésCsavar méretGrip Dia.hardverÁr
ELESA M.843/140-SST-M8 Clean Antimikrobiális hídfogantyú fényes | AA6YNB 15E736 M.843 / 140-SST-M8 Tiszta5.437 "fehérGlossza1.125 "2.125 "M825 / 32 "Nem számít€55.71
ELESA M.843/200-SST-M8 Clean Antimikrobiális hídfogantyú fényes | AA6YNC 15E737 M.843 / 200-SST-M8 Tiszta7.875 "fehérGlossza1.125 "2.375 "M83 / 4 "Nem számít€76.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELESA EBP.140-8-C1 SAN Antimikrobiális hídfogantyú matt
€34.92 /Mértékegység