Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.031.0250 Hatlapfejű csavar 5/16-18X2-1/2 Acél 5. osztályú horganyzott, 50PK | AH8HFV 38TM45

GRAINGER N01200.031.0250 Hatlapfejű csavar 5/16-18X2-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8HFV Modell: N01200.031.0250Kereszthivatkozás: 38TM45

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€40.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz2.5 "
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.364
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.031.0250 Hatlapfejű csavar 5/16-18X2-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 50PK
€40.95 /csomag