ELECTRO-STEAM EAG LG-20-440-SF ipari gőztisztító, 69 lb/óra gőztermelés, 0–160 PSI, 440 V AC, 25 A | CP4FVP 426A17

ELECTRO-STEAM EAG LG-20-440-SF ipari gőztisztító, 69 lb/óra gőztermelés, 0–160 PSI, 440 V AC, 25 A

Raktáron
Tétel: CP4FVP Modell: EAG LG-20-440-SFKereszthivatkozás: 426A17

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€57,284.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtisztító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 337.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ELECTRO-STEAM EAG LG-30-208-SF ipari gőztisztító, 103.5 lb/óra gőztermelés, 0–160 PSI, 208V AC | CP4FUW 426A23 EAG LG-30-208-SF€66,091.41
ELECTRO-STEAM EAG LG-30-208-TF ipari gőztisztító, 103.5 lb/óra gőztermelés, 0–160 PSI, 208 V AC, 50/60 | CP4FUX 426A27 EAG LG-30-208-TF€77,079.11
ELECTRO-STEAM EAG LG-30-240-TF ipari gőztisztító, 103.5 lb/óra gőztermelés, 0–160 PSI, 240 V AC | CP4FUY 426A28 EAG LG-30-240-TF€77,079.11
ELECTRO-STEAM EAG LG-30-240-SF ipari gőztisztító, 103.5 lb/óra gőztermelés, 0–160 PSI, 240 V AC, 50/60 | CP4FUZ 426A24 EAG LG-30-240-SF€66,091.41
ELECTRO-STEAM EAG LG-30-440-SF ipari gőztisztító, 103.5 lb/óra gőztermelés, 0–160 PSI, 440 V AC | CP4FVA 426A25 EAG LG-30-440-SF€66,091.41
ELECTRO-STEAM EAG LG-30-440-TF ipari gőztisztító, 103.5 lb/óra gőztermelés, 0–160 PSI, 440 V AC, 50/60 | CP4FVB 426A29 EAG LG-30-440-TF€77,079.11
ELECTRO-STEAM EAG LG-30-480-TF ipari gőztisztító, 103.5 lb/óra gőztermelés, 0–160 PSI, 480 V AC | CP4FVC 426A30 EAG LG-30-480-TF€77,079.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELECTRO-STEAM EAG LG-20-440-SF ipari gőztisztító, 69 lb/óra gőztermelés, 0–160 PSI, 440 V AC, 25 A
€57,284.73 /Mértékegység