Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELDON JAMES T8-4NK Tee menet Barb Pvdc-hez 1/2 hüvelykes - 5 db-os csomag | AB4NYT 1ZJP3

ELDON JAMES T8-4NK Tee menet Barb Pvdc-hez 1/2 hüvelykes - 5 db-os csomag

Raktáron
Cikkszám: AB4NYT Modell: T8-4NKKereszthivatkozás: 1ZJP3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€52.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi póló
Barb méret1 / 4 "
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolivinilidén-klorid
színekTermészetes
Kapcsolat típusaSzöges x szöges x MNPT
Max. Nyomás260 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-80 foktól 226 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb mérettest anyagaszínekMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
ELDON JAMES T4-4NK Tee menet Barb Pvdc-hez 1/4 hüvelykes - 5 db-os csomag | AB4NYN 1ZJN8 T4-4NK1 / 4 "Polivinilidén-kloridTermészetes260 psi1 / 4 "-80 foktól 226 fokig F€38.51
ELDON JAMES T4-6NK Tee menet Barb Pvdc-hez 1/4 hüvelykes - 5 db-os csomag | AB4NYP 1ZJN9 T4-6NK3 / 8 "Polivinilidén-kloridTermészetes260 psi1 / 4 "-80 foktól 226 fokig F€42.02
ELDON JAMES T6-4NK Tee menet Barb Pvdc-hez 3/8 hüvelykes - 5 db-os csomag | AB4NYQ 1ZJP1 T6-4NK1 / 4 "Polivinilidén-kloridTermészetes260 psi3 / 8 "-80 foktól 226 fokig F€46.05
ELDON JAMES T6-6NK Tee menet Barb Pvdc-hez 3/8 hüvelykes - 5 db-os csomag | AB4NYR 1ZJP2 T6-6NK3 / 8 "Polivinilidén-kloridTermészetes260 psi3 / 8 "-80 foktól 226 fokig F€46.14
ELDON JAMES T8-8NK Tee menet Barb Pvdc-hez 1/2 hüvelykes - 5 db-os csomag | AB4NYU 1ZJP4 T8-8NK1 / 2 "Polivinilidén-kloridTermészetes260 psi1 / 2 "-80 foktól 226 fokig F€58.76
ELDON JAMES T12-12HDPE pólószál szárhoz polipropilén 3/4 hüvelyk Npt - 10 db-os csomag | AB4PCN 1ZKD3 T12-12HDPE3 / 4 "polietilénTermészetes260 psi3 / 4 "-80 foktól 226 fokig F€31.54
ELDON JAMES T16-16HDPE pólószál szárhoz polipropilén 1 hüvelyk Npt - 10 db-os csomag | AB4PCP 1ZKD4 T16-16HDPE1"polietilénTermészetes260 psi1"-80 foktól 226 fokig F€34.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELDON JAMES T8-4NK Tee menet Barb Pvdc-hez 1/2 hüvelykes - 5 db-os csomag
€52.03 /Mértékegység