Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EKLIND 15910 Torx kulcs L T10 3-3/8 hüvelyk hosszúság | AD9GZK 4RU28

EKLIND 15910 Torx kulcs L T10 3-3/8 hüvelyk hossz

Raktáron
Tétel: AD9GZK Típus: 15910Kereszthivatkozás: 4RU28
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
€2.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorx kulcs
Kar hosszúság3.375 "
Penge anyagÖtvözött acél
befejezFekete oxid
Kezelje a színtFekete
Fogantyúhossz43 / 64 "
FogantyúAcél
Fogantyú típusaEgyszerű
SAE vagy metrikusSAE és metrikus
AlakL
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp méreteT10
Működési szög35 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságbefejezFogantyúhosszFogantyúSAE vagy metrikusTipp méreteÁr
EKLIND 16810 Torx kulcs L T10 2 hüvelyk hosszúság | AA7FTG 15X061 168102"galvanizált43 / 64 "Ötvözött acélSAET10€3.50
EKLIND 16815 Torx kulcs L T15 2-1 / 8 hüvelyk hosszúság | AA7FTH 15X062 168152.125 "galvanizált43 / 64 "Ötvözött acélSAET15€3.61
EKLIND 16820 Torx kulcs L T20 2-1 / 4 hüvelyk hosszúság | AA7FTJ 15X063 168202.25 "galvanizált3 / 4 "Ötvözött acélSAET20€3.69
EKLIND 16825 Torx kulcs L T25 2-3 / 8 hüvelyk hosszúság | AA7FTK 15X064 168252.375 "galvanizált51 / 64 "Ötvözött acélSAET25€4.45
EKLIND 16827 Torx kulcs L T27 2-1 / 2 hüvelyk hosszúság | AA7FTL 15X065 168272.5 "galvanizált53 / 64 "Ötvözött acélSAET27€4.56
EKLIND 16830 Torx kulcs L T30 2-3/4 hüvelyk hosszúság | AA7FTM 15X066 168302.75 "galvanizált1"Ötvözött acélSAET30€5.45
EKLIND 16840 Torx kulcs L T40 3 hüvelyk hosszúság | AA7FTN 15X067 168403"galvanizált1"Ötvözött acélSAET40€1.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EKLIND 15910 Torx kulcs L T10 3-3/8 hüvelyk hossz
€2.59 /Mértékegység