Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EKLIND 15520 hatlapfejű kulcs L 10mm 4-9/32 hüvelyk hossz Pk5 | AD9EUE 4RE33

EKLIND 15520 imbuszkulcs L, 10 mm, 4-9/32 hüvelyk, hossz Pk5

Raktáron
Tétel: AD9EUE Típus: 15520Kereszthivatkozás: 4RE33

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€14.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú kulcs
Kar hosszúság4 9 / 32 "
Penge anyagÖtvözött acél
befejezFekete oxid
Kezelje a színtKék
Fogantyúhossz1.5 "
FogantyúAcél
Fogantyú típusaEgyszerű
SAE vagy metrikusMetric
AlakL
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete10mm
Működési szög35 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSAE vagy metrikusKar hosszúságbefejezAlakTipp méreteKezelje a színtFogantyúhosszFogantyúPkg. Menny.Ár
EKLIND 16103 imbuszkulcs L 3/64 hüvelyk 1-43/64 hüvelyk hosszúság - 10 db-os csomag | AA7FPW 15X005 16103SAE1 43 / 64 "galvanizáltL3 / 64 "Szürke1 / 2 "Ötvözött acél10€2.58
EKLIND 16104 imbuszkulcs L 1/16 hüvelyk 1-3/4 hüvelyk hosszúság - 10 db-os csomag | AA7FPX 15X006 16104SAE1.75 "galvanizáltL1 / 16 "Szürke9 / 16 "Ötvözött acél10€2.76
EKLIND 16105 imbuszkulcs L 5/64 hüvelyk 1-7/8 hüvelyk hosszúság - 10 db-os csomag | AA7FPY 15X007 16105SAE1.875 "galvanizáltL5 / 64 "Szürke19 / 32 "Ötvözött acél10€3.62
EKLIND 16106 imbuszkulcs L 3/32 hüvelyk 2 hüvelyk hosszúság - 10 db-os csomag | AA7FPZ 15X008 16106SAE2"galvanizáltL3 / 32 "Szürke43 / 64 "Ötvözött acél10€3.94
EKLIND 16107 imbuszkulcs L 7/64 hüvelyk 2-1/8 hüvelyk hosszúság - 10 db-os csomag | AA7FQA 15X009 16107SAE2.125 "galvanizáltL7 / 64 "Szürke43 / 64 "Ötvözött acél10€3.91
EKLIND 16108 imbuszkulcs L 1/8 hüvelyk 2-1/4 hüvelyk hosszúság - 10 db-os csomag | AA7FQB 15X010 16108SAE2.25 "galvanizáltL1 / 8 "Szürke3 / 4 "Ötvözött acél10€4.53
EKLIND 16109 imbuszkulcs L 9/64 hüvelyk 2-3/8 hüvelyk hosszúság - 10 db-os csomag | AA7FQC 15X011 16109SAE2.375 "galvanizáltL9 / 64 "Szürke51 / 64 "Ötvözött acél10€5.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EKLIND 15520 imbuszkulcs L, 10 mm, 4-9/32 hüvelyk, hossz Pk5
€14.53 /csomag