Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EIKO FEL Halogén reflektor lámpa T6 1000w | AE8MDA 6DZN7

EIKO FEL halogén fényvisszaverő lámpa T6 1000w

Raktáron
Tétel: AE8MDA Modell: FELKereszthivatkozás: 6DZN7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€76.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalogén fényvisszaverő lámpa
ANSI kódKEDVES
Átlagos élettartam300 XNUMX óra.
Átlagos élet300 XNUMX óra.
Alap típusa2 tűs közepes (G9.5)
Izzó technológiaHalogén
Színhőmérséklet.3200K
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek27,000
Lámpa megnevezéseKEDVES
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaT6
Lámpa típusaEgyetlen Végű
Lumens27,000
Max. Teljes hossz4"
A lámpa általános alakjaT
ÁramforrásPlug and Play
Elsődleges alkalmazásVetítés
Durva kiszolgálásNem
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Három módonNem
Feszültség120
Watts1000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8539212080
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLumensANSI kódÁtlagos élettartamMax. Teljes hosszFeszültségWattsÁtlagos életAlap típusaÁr
EIKO BTL Halogén reflektor lámpa T6 500w | AE8MBH 6DZH1 BTL11,000BTL500 XNUMX óra.5"120500500 XNUMX óra.Közepes előfókusz (P28s)€90.88
EIKO FLK T6 575w halogén fényszóró | AE8MDG 6DZP4 FLK16,500FLK300 XNUMX óra.3 15 / 16 "120575300 XNUMX óra.2 tűs közepes (G9.5)€105.97
EIKO HPL575 / 115V halogén reflektor lámpa T6 575w | AE8MDT 6DZR4 HPL575 / 115V16,520HPL575 / 115V300 XNUMX óra.3.875 "115575300 XNUMX óra.2 tűs közepes (G9.5)€140.55
EIKO HPL575LL/115V halogén fényvisszaverő lámpa T6 575w | AE8MDV 6DZR6 HPL575LL / 115V12,360HPL575LL / 115V2000 XNUMX óra.3.875 "1155752000 XNUMX óra.2 tűs közepes (G9.5)€142.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EIKO FEL halogén fényvisszaverő lámpa T6 1000w
€76.28 /Mértékegység