Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EIKO FLK T6 575w halogén fényszóró | AE8MDG 6DZP4

EIKO FLK halogén fényvisszaverő lámpa T6 575w

Raktáron
Tétel: AE8MDG Modell: FLKKereszthivatkozás: 6DZP4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€105.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalogén fényvisszaverő lámpa
ANSI kódFLK
Átlagos élettartam300 XNUMX óra.
Átlagos élet300 XNUMX óra.
Alap típusa2 tűs közepes (G9.5)
Izzó technológiaHalogén
Színhőmérséklet.3200K
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek16,500
Lámpa megnevezéseFLK
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaT6
Lámpa típusaEgyetlen Végű
Lumens16,500
Max. Teljes hossz3 15 / 16 "
A lámpa általános alakjaT
ÁramforrásPlug and Play
Elsődleges alkalmazásVetítés
Durva kiszolgálásNem
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Három módonNem
Feszültség120
Watts575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8539212080
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLumensANSI kódÁtlagos élettartamMax. Teljes hosszFeszültségWattsÁtlagos életAlap típusaÁr
EIKO BTL Halogén reflektor lámpa T6 500w | AE8MBH 6DZH1 BTL11,000BTL500 XNUMX óra.5"120500500 XNUMX óra.Közepes előfókusz (P28s)€77.96
EIKO FEL Halogén reflektor lámpa T6 1000w | AE8MDA 6DZN7 KEDVES27,000KEDVES300 XNUMX óra.4"1201000300 XNUMX óra.2 tűs közepes (G9.5)€65.51
EIKO HPL575 / 115V halogén reflektor lámpa T6 575w | AE8MDT 6DZR4 HPL575 / 115V16,520HPL575 / 115V300 XNUMX óra.3.875 "115575300 XNUMX óra.2 tűs közepes (G9.5)€140.55
EIKO HPL575LL/115V halogén fényvisszaverő lámpa T6 575w | AE8MDV 6DZR6 HPL575LL / 115V12,360HPL575LL / 115V2000 XNUMX óra.3.875 "1155752000 XNUMX óra.2 tűs közepes (G9.5)€142.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EIKO FLK halogén fényvisszaverő lámpa T6 575w
€105.97 /Mértékegység