Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EIKO HPL575LL/115V halogén fényvisszaverő lámpa T6 575w | AE8MDV 6DZR6

EIKO HPL575LL/115V halogén reflektor lámpa T6 575w

Raktáron
Tétel: AE8MDV Típus: HPL575LL/115VKereszthivatkozás: 6DZR6
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
€142.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalogén fényvisszaverő lámpa
ANSI kódHPL575LL / 115V
Átlagos élettartam2000 XNUMX óra.
Átlagos élet2000 XNUMX óra.
Alap típusa2 tűs közepes (G9.5)
Izzó technológiaHalogén
Színhőmérséklet.3050K
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek12,360
Lámpa megnevezéseHPL575LL / 115V
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaT6
Lámpa típusaEgyetlen Végű
Lumens12,360
Max. Teljes hossz3.875 "
A lámpa általános alakjaT
ÁramforrásPlug and Play
Elsődleges alkalmazásVetítés
Durva kiszolgálásNem
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Három módonNem
Feszültség115
Watts575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8539212080
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLumensANSI kódÁtlagos élettartamMax. Teljes hosszFeszültségWattsÁtlagos életAlap típusaÁr
EIKO BTL Halogén reflektor lámpa T6 500w | AE8MBH 6DZH1 BTL11,000BTL500 XNUMX óra.5"120500500 XNUMX óra.Közepes előfókusz (P28s)€90.88
EIKO FEL Halogén reflektor lámpa T6 1000w | AE8MDA 6DZN7 KEDVES27,000KEDVES300 XNUMX óra.4"1201000300 XNUMX óra.2 tűs közepes (G9.5)€76.28
EIKO FLK T6 575w halogén fényszóró | AE8MDG 6DZP4 FLK16,500FLK300 XNUMX óra.3 15 / 16 "120575300 XNUMX óra.2 tűs közepes (G9.5)€105.97
EIKO HPL575 / 115V halogén reflektor lámpa T6 575w | AE8MDT 6DZR4 HPL575 / 115V16,520HPL575 / 115V300 XNUMX óra.3.875 "115575300 XNUMX óra.2 tűs közepes (G9.5)€140.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EIKO HPL575LL/115V halogén reflektor lámpa T6 575w
€142.56 /Mértékegység