Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING EG1RT-FIRE tűzjelző kürt/villogó, 5 x 0.5 x 5.875 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AA8ALJ Modell: EG1RT-FIREKereszthivatkozás: 16X367
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
€23.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKürt
Mélység1 / 2 "
befejezPiros
Magasság5.875 "
Hossz5"
FelszerelésFlush
típusJelzett Tűz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1418
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8531909000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségJelenlegi minősítésMélységbefejezMagasságHosszLens AnyagFelszerelésÁr
EDWARDS SIGNALING EG1R-P tűzjelző kürt/villogó, 0.011A minősítés | AA8ALF 16X364 EG1R-P24 VDC, FWR-13 / 16 "Piros4.5 "2.75 "-Öblítés vagy Felület€37.13
EDWARDS JELZŐ EG1T-FIRE tűzjelző kürt/villogó | AA8ALK 16X368 EG1T-TŰZ--1 / 2 "fehér5.875 "5"-Flush€24.08
EDWARDS SIGNALING EG1RT tűzjelző kürt/villogó, 5 x 0.5 x 5.875 hüvelykes méret | AA9RRA 1EYB2 EG1RT24 VDC-1 / 2 "Piros5.875 "5.875 "--€7.61
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-R tűzjelző kürt/villogó, 24VDC, 272mA Besorolás | CF4MQM 2440S-110-R20–24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-W tűzjelző kürt/villogó, 24VDC, 272mA Besorolás | CF4MQN 2440S-110-W20–24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-R tűzjelző kürt/villogó, 24VDC, 125mA Besorolás | CF4MQP 2440S-15/75-R20–24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-W tűzjelző kürt/villogó, 24VDC, 125mA Besorolás | CF4MQQ 2440S-15/75-W20–24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1RT-FIRE tűzjelző kürt/villogó, 5 x 0.5 x 5.875 hüvelyk méretű
€23.07 /Mértékegység