Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING EG1R-P tűzjelző kürt/villogó, 0.011A minősítés

Raktáron
Tétel: AA8ALF Modell: EG1R-PKereszthivatkozás: 16X364

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€37.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKürt
Riasztási áram13mA DC, 11mA FWR
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32-120 F
Mélység13 / 16 "
befejezPiros
Magasság4.5 "
páratartalom:93% relatív páratartalom
Hossz2.75 "
FelszerelésÖblítés vagy Felület
Csúcs kimenet (dBA)91
Feszültség24 VDC, FWR

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8531800030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségJelenlegi minősítésMélységbefejezMagasságHosszLens AnyagFelszerelésÁr
EDWARDS SIGNALING EG1RT-FIRE tűzjelző kürt/villogó, 5 x 0.5 x 5.875 hüvelykes méret | AA8ALJ 16X367 EG1RT-TŰZ--1 / 2 "Piros5.875 "5"-Flush€23.07
EDWARDS JELZŐ EG1T-FIRE tűzjelző kürt/villogó | AA8ALK 16X368 EG1T-TŰZ--1 / 2 "fehér5.875 "5"-Flush€24.08
EDWARDS SIGNALING EG1RT tűzjelző kürt/villogó, 5 x 0.5 x 5.875 hüvelykes méret | AA9RRA 1EYB2 EG1RT24 VDC-1 / 2 "Piros5.875 "5.875 "--€7.61
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-R tűzjelző kürt/villogó, 24VDC, 272mA Besorolás | CF4MQM 2440S-110-R20–24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-W tűzjelző kürt/villogó, 24VDC, 272mA Besorolás | CF4MQN 2440S-110-W20–24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-R tűzjelző kürt/villogó, 24VDC, 125mA Besorolás | CF4MQP 2440S-15/75-R20–24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-W tűzjelző kürt/villogó, 24VDC, 125mA Besorolás | CF4MQQ 2440S-15/75-W20–24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1R-P tűzjelző kürt/villogó, 0.011A minősítés
€37.13 /Mértékegység