EDWARDS SIGNALING 599Y Primary Transformer, 240V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 Inch Size | CF4NQM

EDWARDS SIGNALING 599Y elsődleges transzformátor, 240 V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 hüvelykes

Tétel: CF4NQM Típus: 599Y
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor
Dimenzió2-1/4" x 2-15/16" x 2-1/8"
Frekvencia50 / 60 Hz
Teljesítmény értékelése40VA
Elsődleges feszültség240 VAC
Másodlagos feszültség24V
Standard UL, CSA jóváhagyás

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségTeljesítmény értékeléseMásodlagos feszültségVA minősítésSzélességÁr
EDWARDS SIGNALING 590 elsődleges transzformátor, 120 V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 hüvelykes méret | AA6TQX 14W012 59010 VAC--52.31 "€37.41
EDWARDS SIGNALING 591 elsődleges transzformátor, 120 V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 hüvelykes méret | AA6TQY 14W013 59116 VAC--102.31 "€29.57
EDWARDS SIGNALING 592 elsődleges transzformátor, 120 V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 hüvelykes méret | AA6TQZ 14W014 5928/16/24 V AC--10 8/16 VAC, 20 24 VAC2.5 "€44.60
EDWARDS SIGNALING 596 elsődleges transzformátor, 120 V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 hüvelykes méret | AA6TRA 14W015 5966/12/18 V AC--10 - 6 VAC, 15 - 12/18 VAC2.5 "€41.81
EDWARDS SIGNALING 598 elsődleges transzformátor, 120 V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 hüvelykes méret | AA6TRB 14W016 5988/16/24 V AC--20 - 8 VAC, 30 - 16/24 VAC2.94 "€52.73
EDWARDS SIGNALING 599 elsődleges transzformátor, 120 V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 hüvelykes méret | AA6TRC 14W017 59924 VAC--402.94 "€57.09
EDWARDS SIGNALING 590Y elsődleges transzformátor, 240 V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 hüvelykes méret | CF4NQJ 590Y-5VA10V---
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 599Y elsődleges transzformátor, 240 V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 hüvelykes