EDWARDS SIGNALING 590Y elsődleges transzformátor, 240 V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 hüvelykes

Tétel: CF4NQJ Típus: 590Y
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTranszformátor
Dimenzió2-1/4" x 2-5/16" x 2-1/8"
Frekvencia50 / 60 Hz
Teljesítmény értékelése5VA
Elsődleges feszültség240 VAC
Másodlagos feszültség10V
Standard UL, CSA jóváhagyás

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségTeljesítmény értékeléseMásodlagos feszültségVA minősítésSzélességÁr
EDWARDS SIGNALING 590 elsődleges transzformátor, 120 V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 hüvelykes méret | AA6TQX 14W012 59010 VAC--52.31 "€37.41
EDWARDS SIGNALING 591 elsődleges transzformátor, 120 V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 hüvelykes méret | AA6TQY 14W013 59116 VAC--102.31 "€31.47
EDWARDS SIGNALING 592 elsődleges transzformátor, 120 V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 hüvelykes méret | AA6TQZ 14W014 5928/16/24 V AC--10 8/16 VAC, 20 24 VAC2.5 "€47.46
EDWARDS SIGNALING 596 elsődleges transzformátor, 120 V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 hüvelykes méret | AA6TRA 14W015 5966/12/18 V AC--10 - 6 VAC, 15 - 12/18 VAC2.5 "€43.97
EDWARDS SIGNALING 598 elsődleges transzformátor, 120 V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 hüvelykes méret | AA6TRB 14W016 5988/16/24 V AC--20 - 8 VAC, 30 - 16/24 VAC2.94 "€55.08
EDWARDS SIGNALING 599 elsődleges transzformátor, 120 V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 hüvelykes méret | AA6TRC 14W017 59924 VAC--402.94 "€59.05
EDWARDS SIGNALING 592Y elsődleges transzformátor, 240 V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 hüvelykes méret | CF4NQK 592Y-10/10/20VA8 / 16 / 24V---
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 590Y elsődleges transzformátor, 240 V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 hüvelykes