Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 270SY12240AD Sárga LED -modul, 70 mm -es méret, 2.95 hüvelyk átmérő.

Raktáron
Tétel: AA7QGW Típus: 270SY12240ADKereszthivatkozás: 16G805

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€79.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTower Light LED modul
színekBorostyán
ÁramlatVáltozik - Feszültségfüggő
Átmérő70mm
Villog percenkéntegyenletes
Magasság3.28 "
Ház anyagaPolikarbonát
A lámpa élettartama100,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaIzzó vagy LED
Objektív kialakításEZ Twist and Lock
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésFelület vagy vezeték
Működési hőmérséklet.-22 foktól 140 fokig F
ÉrtékelésIP65
Feszültség12 - 240 VAC / DC
Szélesség2.93 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)7.49
Hajó hossza (cm)7.49
Hajószélesség (cm)8.51
HS-kód8531800050
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellÉrtékelésszínekÁramlatFeszültségSzélességMagasságA lámpa élettartamaLámpa típusaÁr
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120A sárga LED-modul, 70 mm-es méret | AA7QFD 16G765 270LEDMY120AULSárgaVáltozó120 VAC2.83 "3.11 "100,000 XNUMX óra.LED€296.03
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY240A sárga LED-modul, 70 mm-es méret | AA7QFE 16G766 270LEDMY240AULSárgaVáltozó240 VAC2.83 "3.11 "100,000 XNUMX óra.LED€320.37
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY24AD Sárga LED-modul, 70 mm-es méret | AA7QFF 16G767 270LEDMY24ADULSárgaVáltozó24 VAC/DC2.83 "3.11 "100,000 XNUMX óra.LED€299.04
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY120A sárga LED-modul, 70 mm-es méret, 0.035 A névleges teljesítmény, 120 VAC 50/60 Hz-en | AA7QGC 16G787 270LEDSY120AIP65Sárga0.035A AC120 VAC2.76 "3.11 "100000 XNUMX óra.LED€221.15
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY240A sárga LED-modul, 70 mm-es méret | AA7QGD 16G788 270LEDSY240AIP65Sárga0.035A AC240 VAC2.76 "3.11 "100000 XNUMX óra.LED€251.60
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY24AD sárga LED-modul, 70 mm-es méret | AA7QGE 16G789 270LEDSY24ADIP65Sárga0.085A AC, 0.065A DC24 VDC2.76 "3.11 "100000 XNUMX óra.LED€229.09
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120AB Sárga LED-modul, 70 mm-es méret | CF4MVX 270LEDMY120AB-Sárga-------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270SY12240AD Sárga LED -modul, 70 mm -es méret, 2.95 hüvelyk átmérő.
€79.55 /Mértékegység