Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120A sárga LED -modul, 70 mm -es méretben

Raktáron
Tétel: AA7QFD Típus: 270LEDMY120AKereszthivatkozás: 16G765
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
€267.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTower Light LED modul
színekSárga
ÁramlatVáltozó
Átmérő70mm
Magasság3.11 "
Ház anyagaPolikarbonát
A lámpa élettartama100,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításEZ Twist and Lock Dome
Lens AnyagPolikarbonát
Működési hőmérséklet.-22-122 F fok
ÉrtékelésUL
Feszültség120 VAC
Szélesség2.83 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.52
Hajó magassága (cm)7.49
Hajó hossza (cm)7.49
Hajószélesség (cm)8.51
HS-kód8531800050
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellÉrtékelésszínekÁramlatFeszültségSzélességMagasságA lámpa élettartamaLámpa típusaÁr
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY240A sárga LED-modul, 70 mm-es méret | AA7QFE 16G766 270LEDMY240AULSárgaVáltozó240 VAC2.83 "3.11 "100,000 XNUMX óra.LED€296.41
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY24AD Sárga LED-modul, 70 mm-es méret | AA7QFF 16G767 270LEDMY24ADULSárgaVáltozó24 VAC/DC2.83 "3.11 "100,000 XNUMX óra.LED€268.97
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY120A sárga LED-modul, 70 mm-es méret, 0.035 A névleges teljesítmény, 120 VAC 50/60 Hz-en | AA7QGC 16G787 270LEDSY120AIP65Sárga0.035A AC120 VAC2.76 "3.11 "100000 XNUMX óra.LED€195.14
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY240A sárga LED-modul, 70 mm-es méret | AA7QGD 16G788 270LEDSY240AIP65Sárga0.035A AC240 VAC2.76 "3.11 "100000 XNUMX óra.LED€228.09
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY24AD sárga LED-modul, 70 mm-es méret | AA7QGE 16G789 270LEDSY24ADIP65Sárga0.085A AC, 0.065A DC24 VDC2.76 "3.11 "100000 XNUMX óra.LED€207.54
EDWARDS SIGNALING 270SY12240AD sárga LED-modul, 70 mm-es méret, 2.95 hüvelyk átmérőjű. | AA7QGW 16G805 270SY12240ADIP65BorostyánVáltozik - Feszültségfüggő12 - 240 VAC / DC2.93 "3.28 "100,000 XNUMX óra.Izzó vagy LED€73.39
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120AB Sárga LED-modul, 70 mm-es méret | CF4MVX 270LEDMY120AB-Sárga-------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120A sárga LED -modul, 70 mm -es méretben
€267.74 /Mértékegység