Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 125XBRZG120A LED villogó jelzőfény, 120V, zöld

Raktáron
Tétel: AA7PZK Típus: 125XBRZG120AKereszthivatkozás: 16G629

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€675.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelzi a jelzőfény villogását
színekZöld
Áramlat0.108A AC
Átmérő3.25 "
Villog percenként65
Magasság3.875 "
Ház anyaga33% üvegtöltött nylon
A lámpa élettartama148,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Lens AnyagPolikarbonát
Felszerelés1/2 "belső és 3/4" külső vezeték hub
Áramforrás120 VAC
ÉrtékelésNEMA 4X

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramforrásszínekÁramlatFeszültségJelenlegi minősítésÁtmérőVillog percenkéntMagasságÁr
EDWARDS SIGNALING 125LEDFR120A LED villogó jelzőfény, 120V, piros, 3 1/4 hüvelyk átm. | AA7PXQ 16G587 125LEDFR120A120 VACPiros0.097A AC--3.25 "653.875 "€516.69
EDWARDS SIGNALING 125LEDFR24D LED villogó jelzőfény, 24V, piros, 0.06A Besorolás | AA7PXR 16G588 125LEDFR24D24 VDCPiros0.06A DC--3.25 "653.875 "€430.11
EDWARDS SIGNALING 125LEDFA120A LED villogó jelzőfény, 120V, borostyánsárga, 3.25 hüvelyk átm. | AA7PXT 16G589 125ledfa120a120 VACBorostyán0.097A AC--3.25 "653.875 "€508.49
EDWARDS SIGNALING 125LEDFA24D LED villogó jelzőfény, 24V, borostyánsárga, 0.06A Besorolás | AA7PXU 16G590 125LEDFA24D24 VDCBorostyán0.06A DC--3.25 "653.875 "€516.49
EDWARDS SIGNALING 125XBRMW24DB Villogó LED Beacon, 24V, Fehér | AA7PZA 16G620 125XBRMW24DB24 VDCfehér0.215A DC--3.25 "653.875 "€633.77
EDWARDS SIGNALING 125XBRZA120A LED villogó jelzőfény, 120V, borostyánsárga | AA7PZB 16G621 125XBRZA120A120 VACBorostyán0.108A AC--3.25 "653.875 "€671.44
EDWARDS SIGNALING 125XBRZA120AB Villogó LED Beacon, 120V, borostyánsárga | AA7PZC 16G622 125XBRZA120AB120 VACBorostyán0.108A AC--3.25 "653.875 "€652.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125XBRZG120A LED villogó jelzőfény, 120V, zöld
€675.89 /Mértékegység