EDWARDS SIGNALING 125 osztályú LED villogó jelzőfények


Szűrő
Burkolat: NEMA 4X ház , Lámpa élettartama: 148,000 XNUMX óra. , Lámpa típusa: LED , Lencse anyaga: Polikarbonát , Beépítési: 1/2 "belső és 3/4" külső vezeték hub
StílusModellÁramforrásszínekÁramlatFeszültségJelenlegi minősítésÁtmérőVillog percenkéntMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
125LEDFB24DB
-Kék-24V-----
ajánlatkérés
B
125LEDFA120AB
-Borostyán-120 VAC 50/60 Hz-en0.097A3-1 / 4 "-3-7 / 8 "-
ajánlatkérés
C
125LEDFR120AB
---120 VAC 50/60 Hz-en0.097A3-1 / 4 "-3-7 / 8 "-
ajánlatkérés
C
125LEDFR24DB
---24 VDC0.06A3-1 / 4 "-3-7 / 8 "-
ajánlatkérés
D
125LEDFG24D
-Zöld-24V-----
ajánlatkérés
D
125LEDFG120A
-Zöld-120 VAC 50/60 Hz-en0.097A3-1 / 4 "-3-7 / 8 "-
ajánlatkérés
A
125LEDFB24D
-Kék-24V-----
ajánlatkérés
B
125LEDFA24DB
-Borostyán-24V-----
ajánlatkérés
A
125LEDFB120AB
-Kék-120 VAC 50/60 Hz-en0.097A3-1 / 4 "-3-7 / 8 "-
ajánlatkérés
D
125LEDFG24DB
-Zöld-24V-----
ajánlatkérés
D
125LEDFG120AB
-Zöld-120 VAC 50/60 Hz-en0.097A3-1 / 4 "-3-7 / 8 "-
ajánlatkérés
A
125LEDFB120A
-Kék-120 VAC 50/60 Hz-en0.097A3-1 / 4 "-3-7 / 8 "-
ajánlatkérés
C
125LEDFR24D
24 VDCPiros0.06A DC--3.25 "653.875 "€438.18
B
125XBRZA24D
24 VDCBorostyán0.215A DC--3.25 "653.875 "€617.72
E
125XBRZG24DB
24 VDCZöld0.215A DC--3.25 "653.875 "€618.86
E
125XBRZG24D
24 VDCZöld0.215A DC--3.25 "653.875 "€618.86
C
125XBRZR24DB
24 VDCPiros0.215A DC--3.25 "653.875 "€618.86
C
125XBRZR24D
24 VDCPiros0.215A DC--3.25 "653.875 "€618.86
B
125LEDFA24D
24 VDCBorostyán0.06A DC--3.25 "653.875 "€486.33
F
125XBRZW24DB
24 VDCfehér0.215A DC--3.25 "653.875 "€610.54
F
125XBRZW24D
24 VDCfehér0.215A DC--3.25 "653.875 "€618.86
F
125XBRMW24DB
24 VDCfehér0.215A DC--3.25 "653.875 "€653.88
G
125XBRZB24D
24 VDCKék0.215A DC--3.25 "653.875 "€597.02
B
125XBRZA24DB
24 VDCBorostyán0.215A DC--3.25 "653.875 "€618.86
G
125XBRZB24DB
24 VDCKék0.215A DC--3.25 "653.875 "€614.41
F
125XBRZW120AB
120 VACfehér0.108A AC--3.25 "4203.875 "€618.86
E
125XBRZG120AB
120 VACZöld0.108A AC--3.25 "653.875 "€599.20
G
125XBRZB120A
120 VACKék0.108A AC--3.25 "653.875 "€668.19
F
125XBRZW120A
120 VACfehér0.108A AC--3.25 "653.875 "€657.26
B
125ledfa120a
120 VACBorostyán0.097A AC--3.25 "653.875 "€471.34
C
125XBRZR120A
120 VACPiros0.108A AC--3.25 "653.875 "€671.40
C
125LEDFR120A
120 VACPiros0.097A AC--3.25 "653.875 "€519.49
E
125XBRZG120A
120 VACZöld0.108A AC--3.25 "653.875 "€636.43
G
125XBRZB120AB
120 VACKék0.108A AC--3.25 "653.875 "€621.12
B
125XBRZA120A
120 VACBorostyán0.108A AC--3.25 "653.875 "€643.02
B
125XBRZA120AB
120 VACBorostyán0.108A AC--3.25 "653.875 "€614.41
C
125XBRZR120AB
120 VACPiros0.108A AC--3.25 "653.875 "€614.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?