Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ECO-MAX 058436-1 akkumulátor csatlakozó jobb könyök 4/0 mérő PK5 | AH2KTP 29GA10

ECO-MAX 058436-1 Akkumulátor csatlakozó jobb könyök 4/0 mérő PK5

Raktáron
Tétel: AH2KTP Modell: 058436-1Kereszthivatkozás: 29GA10

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€111.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz akkumulátor terminálja
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelés / Forrasztás
Mélység46 / 73 "
NyomtávGa 4/0.
Hossz1 43 / 50 "
Max. Feszültség600V
Szélesség1 32 / 79 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4185
Hajó magassága (cm)5.87
Hajó hossza (cm)11.13
Hajószélesség (cm)9.32
Származási országCN

Termék részletek:

    • Polaritás: Pozitív
    • Igazítás: Jobb könyök

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódMélységNyomtávHosszSzélességÁr
ECO-MAX 058416-1 egyenes akkumulátorkapocs, 4. méretű szürke PK5 | AH2KRU 29FZ89 058416-1Szürke27 / 49 "4 ga.2 3 / 64 "1"€81.88
ECO-MAX 058417-1 egyenes akkumulátorkapocs, 4. méretű szürke PK5 | AH2KRV 29FZ90 058417-1Szürke27 / 49 "4 ga.2 3 / 64 "1"€80.03
ECO-MAX 058418-1 egyenes akkumulátorkapocs, 4. méretű szürke PK5 | AH2KRW 29FZ91 058418-1Szürke27 / 49 "4 ga.2 1 / 3 "1"€77.90
ECO-MAX 058419-1 Akkumulátorkapocs, egyenes 1-2, PK5 méretű | AH2KRX 29FZ92 058419-1Rózsaszín27 / 49 "1–2 ga.2 1 / 3 "1"€75.82
ECO-MAX 058420-1 Akkumulátorkapocs, egyenes 1-2, PK5 méretű | AH2KRY 29FZ93 058420-1Rózsaszín27 / 49 "1–2 ga.2 1 / 3 "1"€76.15
ECO-MAX 058421-1 Akkumulátor sorkapocs egyenes 1/0 mérő PK5 | AH2KRZ 29FZ94 058421-1Fekete27 / 49 "Ga 1/0.2 1 / 3 "1"€85.46
ECO-MAX 058422-1 Akkumulátor sorkapocs egyenes 1/0 mérő PK5 | AH2KTA 29FZ95 058422-1Fekete27 / 49 "Ga 1/0.2 1 / 3 "1"€73.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ECO-MAX 058436-1 Akkumulátor csatlakozó jobb könyök 4/0 mérő PK5
€111.10 /Mértékegység