Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EBM-PAPST ACi4410HH Axiális ventilátor négyzet 106 Cfm | AD3TEN 40N384

EBM-PAPST ACi4410HH axiális ventilátor négyzet 106 Cfm

Raktáron
Tétel: AD3TEN Modell: ACi4410HHKereszthivatkozás: 40N384
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
€172.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők0.082
CsapágyakLabda
Penge anyagÜvegszálerősítésű poliamid
CFM @ 0.000-In. SP106
dBA42
Mélység1.5 "
Elektromos kapcsolatokTerminálok
Fan Dia.4-3 / 32 "
Fan RPM3350
Magasság4 11 / 16 "
Ház befejezéseFekete
Ház anyagaÜvegszálerősítésű poliészter
Hz50/60
IP besorolás20
Max. A környezet hőmérséklete.167 fok F
MotorszigetelésE osztály
motor típusaAC bemenet Elektronikusan kommutált kefe nélküli DC
Szerelő szem OC4-1 / 8 "
Szerelési helyzetEgyetemes
Fázis1
IgényelZsinórkészlet
AlakNégyzet
HővédelemElektronikus
Feszültség115 VAC
Watts4.4
Szélesség4 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.387
Hajó magassága (cm)8.57
Hajó hossza (cm)16.19
Hajószélesség (cm)16.19
HS-kód8414596090
Származási országHU

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságerősítőkPenge anyagHáz befejezéseHáz anyagaHzIP besorolásMax. A környezet hőmérséklete.Ár
EBM-PAPST W2E200-HK86-01 Axiális ventilátor 115vac 8-7 / 8in H 8-7 / 8in W | AE3APP 5AGC8 W2E200-HK86-018.875 "0.58/0.7AcéllemezFekete festettÖntött alumínium50/6044140/149 F€452.98
EBM-PAPST W2E200-HK38-01 axiális ventilátor, négyzet alakú, 230 VAC, 60 Hz, alumínium ház, IP44 | AE3APQ 5AGC9 W2E200-HK38-018.875 "0.29/0.35AcéllemezFekete festettÖntött alumínium50/6044140/149 F€452.98
EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 Axiális ventilátor 115vac 11in H 11in W | AE3APT 5AGD4 W2E250-HJ32-0111 "1.42AcéllemezFekete festettÖntött alumínium6044122 F€568.13
EBM-PAPST 3314NH3 axiális ventilátor 48VDC 6.7W 78 cfm 4350 rpm | AH9CHB 39RV65 3314NH33.625 "-Üvegszálerősítésű műanyagFekete festettÜvegszálerősítésű műanyag-20158 fok F€108.61
EBM-PAPST 3312NH axiális ventilátor 48VDC 2.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHC 39RV66 3312NH3.625 "-Üvegszálerősítésű műanyagFekete festettÜvegszálerősítésű műanyag-20167 fok F€95.53
EBM-PAPST 3314NN axiális ventilátor 24VDC 1.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHD 39RV67 3314NN3.625 "-Üvegszálerősítésű műanyagFekete festettÜvegszálerősítésű műanyag-20167 fok F€95.53
EBM-PAPST 3318NN axiális ventilátor 24VDC 1.8W 54 cfm 3050 rpm | AH9CHE 39RV68 3318NN3.625 "-Üvegszálerősítésű műanyagFekete festettÜvegszálerősítésű műanyag-20167 fok F€92.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EBM-PAPST ACi4410HH axiális ventilátor négyzet 106 Cfm
€172.53 /Mértékegység