Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EBM-PAPST W2E200-HK38-01 axiális ventilátor, négyzet alakú, 230 VAC, 60 Hz, alumínium ház, IP44 | AE3APQ 5AGC9

EBM-PAPST W2E200-HK38-01 axiális ventilátor, négyzet alakú, 230 VAC, 60 Hz, alumínium ház, IP44

Raktáron
Tétel: AE3APQ Modell: W2E200-HK38-01Kereszthivatkozás: 5AGC9
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
€452.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők0.29/0.35
CsapágyakLabda
Penge anyagAcéllemez
CFM @ 0.000-In. SP606
dBA61
Mélység3.125 "
Elektromos kapcsolatokTerminálcsík
Fan Dia.1-1 / 2 "
Fan RPM2500/2800
Magasság8.875 "
Ház befejezéseFekete festett
Ház anyagaÖntött alumínium
Hz50/60
IP besorolás44
Max. A környezet hőmérséklete.140/149 F
MotorszigetelésB osztály
motor típusaPSC
FelszerelésKarima
Szerelő szem OC9-7 / 16 "
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Fázis1
AlakNégyzet
HővédelemHővédett
Feszültség230 VAC
Watts64/80
Szélesség8.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4615
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód8414519060
Származási országDE

Termék részletek:

    • Négyzet alakú axiális ventilátor, amelyet a zárt berendezések hőjének elvezetésére terveztek; ideális száraz helyeken való használatra
    • Bárhol felszerelhető a kerektől a négyzet alakú kivágásig, ezáltal minimális helyigény a telepítéshez
    • Jellemzők 230 VAC, 50/60 Hz motor a forgó lapátokhoz, képes 606 CFM áramlási sebesség előállítására 2800 RPM-en
    • IP44 besorolású öntött alumínium ház biztosítja a megfelelő tömítést a por és a nedvesség ellen
    • UL felsorolt ​​és RoHS-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságerősítőkPenge anyagHáz befejezéseHáz anyagaHzIP besorolásMax. A környezet hőmérséklete.Ár
EBM-PAPST ACi4410HH Axiális ventilátor négyzet 106 Cfm | AD3TEN 40N384 ACi4410HH4 11 / 16 "0.082Üvegszálerősítésű poliamidFeketeÜvegszálerősítésű poliészter50/6020167 fok F€172.53
EBM-PAPST W2E200-HK86-01 Axiális ventilátor 115vac 8-7 / 8in H 8-7 / 8in W | AE3APP 5AGC8 W2E200-HK86-018.875 "0.58/0.7AcéllemezFekete festettÖntött alumínium50/6044140/149 F€452.98
EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 Axiális ventilátor 115vac 11in H 11in W | AE3APT 5AGD4 W2E250-HJ32-0111 "1.42AcéllemezFekete festettÖntött alumínium6044122 F€568.13
EBM-PAPST 3314NH3 axiális ventilátor 48VDC 6.7W 78 cfm 4350 rpm | AH9CHB 39RV65 3314NH33.625 "-Üvegszálerősítésű műanyagFekete festettÜvegszálerősítésű műanyag-20158 fok F€108.61
EBM-PAPST 3312NH axiális ventilátor 48VDC 2.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHC 39RV66 3312NH3.625 "-Üvegszálerősítésű műanyagFekete festettÜvegszálerősítésű műanyag-20167 fok F€95.53
EBM-PAPST 3314NN axiális ventilátor 24VDC 1.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHD 39RV67 3314NN3.625 "-Üvegszálerősítésű műanyagFekete festettÜvegszálerősítésű műanyag-20167 fok F€95.53
EBM-PAPST 3318NN axiális ventilátor 24VDC 1.8W 54 cfm 3050 rpm | AH9CHE 39RV68 3318NN3.625 "-Üvegszálerősítésű műanyagFekete festettÜvegszálerősítésű műanyag-20167 fok F€92.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EBM-PAPST W2E200-HK38-01 axiális ventilátor, négyzet alakú, 230 VAC, 60 Hz, alumínium ház, IP44
€452.98 /Mértékegység