Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EBM-PAPST 450-20-0028 Motor Futókondenzátor 12 Mfd 440V Round | AE3AQA 5AGK5

EBM-PAPST 450-20-0028 Motor futási kondenzátor 12 Mfd 440 V Round

Raktáron
Tétel: AE3AQA Modell: 450-20-0028Kereszthivatkozás: 5AGK5
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
€39.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorfutású kondenzátor
Esetmagasság2-7 / 8 "
Case MaterialAlumínium
Átmérő1.75 "
Hz50/60
Microfarad besorolás12
Teljes magasság3.375 "
AlakRound
Temp. Hatótávolság-20 foktól 85 fokig
Csatlakozó típusa1/4 "férfi
Feszültség440V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8532100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságÁr
EBM-PAPST 450-20-0026 Motor Futókondenzátor 8 Mfd 440V Round | AE3APZ 5AGK4 450-20-00263.375 "€38.93
EBM-PAPST 450-20-0029 Motor Futókondenzátor 16 Mfd 440V Round | AE3AQB 5AGK7 450-20-00294.375 "€48.82
EBM-PAPST 450-20-0018 motoros kondenzátor, kerek, 440 V váltóáram, 1.5 Mfd, 3 1/2 hüvelykes teljes Ht | CP4BEX 5AGK1 450-20-0018-€48.45
EBM-PAPST 450-21-0148 motoros kondenzátor, kerek, 440 V AC, 14 Mfd, 3 3/8 hüvelykes teljes magasság | CP4BEY 5AGK6 450-21-0148-€33.34
EBM-PAPST 450-20-0019 Motor futási kondenzátor, kerek, 440 V AC, 2 Mfd, 3 1/2 hüvelykes teljes Ht | CP4BEZ 5AGK2 450-20-0019-€25.01
EBM-PAPST 450-21-0020 motoros kondenzátor, kerek, 440 V AC, 2.5 Mfd, 3 1/2 hüvelykes teljes Ht | CP4BFA 5AGK3 450-21-0020-€21.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EBM-PAPST 450-20-0028 Motor futási kondenzátor 12 Mfd 440 V Round
€39.17 /Mértékegység