Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EBM-PAPST 450-20-0026 Motor Futókondenzátor 8 Mfd 440V Round | AE3APZ 5AGK4

EBM-PAPST 450-20-0026 Motor futási kondenzátor 8 Mfd 440 V Round

Raktáron
Tétel: AE3APZ Modell: 450-20-0026Kereszthivatkozás: 5AGK4
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
€32.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorfutású kondenzátor
Esetmagasság2-7 / 8 "
Case MaterialAlumínium
Átmérő1.75 "
Hz50/60
Microfarad besorolás8
Teljes magasság3.375 "
AlakRound
Temp. Hatótávolság-20 foktól 85 fokig
Csatlakozó típusa1/4 "férfi
Feszültség440V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8532220040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságÁr
EBM-PAPST 450-20-0028 Motor Futókondenzátor 12 Mfd 440V Round | AE3AQA 5AGK5 450-20-00283.375 "€33.00
EBM-PAPST 450-20-0029 Motor Futókondenzátor 16 Mfd 440V Round | AE3AQB 5AGK7 450-20-00294.375 "€39.47
EBM-PAPST 450-20-0018 motoros kondenzátor, kerek, 440 V váltóáram, 1.5 Mfd, 3 1/2 hüvelykes teljes Ht | CP4BEX 5AGK1 450-20-0018-€48.45
EBM-PAPST 450-21-0148 motoros kondenzátor, kerek, 440 V AC, 14 Mfd, 3 3/8 hüvelykes teljes magasság | CP4BEY 5AGK6 450-21-0148-€33.34
EBM-PAPST 450-20-0019 Motor futási kondenzátor, kerek, 440 V AC, 2 Mfd, 3 1/2 hüvelykes teljes Ht | CP4BEZ 5AGK2 450-20-0019-€27.49
EBM-PAPST 450-21-0020 motoros kondenzátor, kerek, 440 V AC, 2.5 Mfd, 3 1/2 hüvelykes teljes Ht | CP4BFA 5AGK3 450-21-0020-€23.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EBM-PAPST 450-20-0026 Motor futási kondenzátor 8 Mfd 440 V Round
€32.32 /Mértékegység