Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON XTOB040DC1 Iec típusú túlterhelés relé, 25 - 40 A, 10, 3 pólus | CP4AUN 242Y57

EATON XTOB040DC1 Iec Style Overload Relay, 25 To 40A, 10, 3 Poles

Raktáron
Tétel: CP4AUN Model: XTOB040DC1Kereszthivatkozás: 242Y57

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€361.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlterhelés relé
EAN4015082784584

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)10.16

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON XTOB016CC1 Iec típusú túlterhelési relé, 10.0–16.0 A, 10, 3 pólusú | CP4AUK 243X87 XTOB016CC1€172.86
EATON XTOB024CC1 Iec típusú túlterhelési relé, 16.0 - 24.0 A, 10, 3 pólus | CP4AUL 243X93 XTOB024CC1€260.84
EATON XTOB004BC1 Iec típusú túlterhelési relé, 2.4 - 4.0 A, 10, 3 pólus | CP4AUM 243x94 XTOB004BC1€219.83
EATON XTOB006BC1 Iec típusú túlterhelés relé, 4.0 - 6.0 A, 10, 3 pólus | CP4AUP 243Y05 XTOB006BC1€242.22
EATON XTOB010BC1 Iec típusú túlterhelési relé, 6.0 - 9.0 A, 10, 3 pólus | CP4AUQ 242Z08 XTOB010BC1€274.59
EATON XTOB010CC1 Iec típusú túlterhelési relé, 6.0–9.0 A, 10, 3 pólusú, Iec stílusú túlterhelési relé | CP4AUR 242Z07 XTOB010CC1€220.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON XTOB040DC1 Iec Style Overload Relay, 25 To 40A, 10, 3 Poles
€361.23 /Mértékegység