Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON W+200MLCFC Nema Indító, Space Svg Indító, 24 Vdc tekercs, Nema Méret 0 | BH7XVC

EATON W+200MLCFC Nema Starter, Space Svg Indító, 24 Vdc tekercs, Nema Size 0

Raktáron
Tétel: BH7XVC Modell: W+200MLCFC

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2,953.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKezdő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.504
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)4.5

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
EATON MST01AH Nema Indító, Space Svg Indító, 24 Vdc tekercs, Nema Méret 1C | BH4ZBX MST01AHMotorindító€221.05
EATON MST01DN1P Nema önindító, Space Svg irányváltó indító, 1 érintkezők nélkül, 24 V dc tekercs, Nema méret 0 | BH4ZCA MST01DN1PMotorindító-
ajánlatkérés
EATON MST01 Nema önindító, Space Svg irányváltó indító, földzárlat, 1 érintkezők nélkül, 208 V tekercs | BH4ZCC MST01Motorindító€146.60
EATON MST01DN Nema önindító, Space Svg irányváltó önindító, 1 érintkezők nélkül, 24 V dc tekercs, Nema Méret 0 | BH4ZCD MST01DNMotorindító-
ajánlatkérés
EATON MST01FN Nema önindító, Space Svg irányváltó indító, 1 érintkezők nélkül, 120 V tekercs, Nema méret 0 | BH4ZCE MST01FNMotorindító-
ajánlatkérés
EATON MST01EH Nema Indító, Space Svg Indító, 24 Vdc tekercs, Nema Méret 1C | BH4ZCF MST01EHMotorindító€1,390.68
ajánlatkérés
EATON MST02AH Nema önindító, Space Svg irányváltó indító, 1 érintkezők nélkül, 208 V tekercs, Nema Méret 0 | BH4ZCG MST02AHMotorindító€268.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON W+200MLCFC Nema Starter, Space Svg Indító, 24 Vdc tekercs, Nema Size 0
€2,953.05 /Mértékegység